紙折り機 EPF-400

紙折り機 EPF-400 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り

仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り)適合用紙種/上質紙、再生紙、アート紙、コート紙も折り可能(但し、特定の用紙に限る)質量(kg)約33(クロス折り部品、電源コード除く)消費電力(W)動作時:75(50Hz/60Hz)/待機時:13(50/60Hz)電源AC100V/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】670×510×500、【使用時】990×510×500機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、クロス折用補助用紙ガイドつき、ジャムマップ表示・給紙圧、セパレータ厚調整機能、手差し給紙機能主な用途B7-A3三つ折り、 定形外サイズも可能使用環境温度(℃)動作:5~35、保存:-10~60用紙厚(g/m2)40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157)排紙方法搬送ベルト及び排紙ローラー3段階 位置手動切替使用可能用紙サイズB7(91×128)~A3(297×420)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2使用時)使用環境湿度(%)20~80RH折り位置設定二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り、2回折りによるクロス折り処理速度【5段切り替え】27枚/分、60枚/分、100枚/分、135枚/分、184枚/分(A4二つ折り・内三つ折り時)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76150812EF90017
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする