EARTH MAN
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途
小径の丸太・角材等木材の切断に
枝の切断に
付属品
ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンカバー×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1
質量(kg)
約0.8
ピッチ
1/4’’
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約285×88×135
チェーンスピード(m/s)
約4.8
最大切断能力
1充電あたりの作業量(目安)35×35mm角材 約200回
ゲージ
.043’’( 1.1mm)
コマ数
36
有効切断長さ(mm)
約150(推奨切断太さΦ100以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19384955
SL-18MCSE-B
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください