EARTH MAN
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
用途
木材・合板・プラスチック・アルミの切断に
付属品
丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1
質量(kg)
約1.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約210×95×175
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約0~4200(無段変速)
最大切込深さ(mm)
0°:39/45°:25
最大切断能力
フル充電での作業時間:2×4材 約100回
のこ刃径(Φmm)
外径125×内径20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19384946
SL-18MDM-B
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください