EARTH MAN
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用洗浄ガンユニット
6段階切り替え噴射
用途
水栓のない環境での洗浄に
ベランダや玄関周りの洗浄に
車やバイク等の洗浄に
付属品
本体×1、ノズル×1、洗剤用ノズル×1、給水ホース約5.0m×1
質量(kg)
約0.64 ※ノズル含む
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約400×60×83 ※ノズル含む
最大吐出圧力(MPa)
約2.8 ※吸い上げ高さ0m/噴射角度0°設定時
給水方式
自給
最大吸上げ高さ(m)
約3.0
使用水
上水道水
吐出水量
約3.3L/min(最大) ※噴射角度0°設定時
供給水温(℃)
2~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19384937
SL-18MWM-A
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください