ヒラカワ
折りたたみコンパクトテーブル
どこでも使えるコンパクトテーブル。ベッドやソファの上でも使えて便利です。折りたたみできて収納しやすい。ドリンクとタブレットが置けるホルダー付き。キッズテーブルにも。
用途
折りたたみ式 簡易 テーブル
材質
【甲板の表面】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)脚、スチール、EVA
質量(kg)
約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】66.5×40×26.5【収納時】60×40×5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【テーブル面】60×40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19384806
QT-360
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください