パラカーシェード

パラカーシェード - ヒラカワパラカーシェード - ヒラカワパラカーシェード - ヒラカワパラカーシェード - ヒラカワパラカーシェード - ヒラカワパラカーシェード - ヒラカワパラカーシェード - ヒラカワパラカーシェード - ヒラカワ

傘のように開くパラソルタイプの折りたたみ式カーシェード。UVカット率99%以上、遮光率99%以上!ハンドルの日焼け防止に!車内の室温上昇を抑制。折りたたみ式なので開閉も簡単にできます。サイドポケットなどにコンパクトに収納可能。収納袋付き。本体に付いている面ファスナーテープをルームミラーに取り付け、運転席・助手席のカーバイザーを開いて固定するだけで簡単に取り付けできます。

用途車用 サンシェード 日除け材質生地/ポリエステル100%(アルミ蒸着)、収納袋/ポリエステル100%、中棒・親骨/スチール長さ(cm)親骨:約32~56寸法(cm)収納袋:約長さ28×径6全長(cm)収納時:約35寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)使用時:約125×65×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19384815QT-614
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする