曜日別特売

貼るだけどこでもミラー

貼るだけどこでもミラー - ヒラカワ貼るだけどこでもミラー - ヒラカワ貼るだけどこでもミラー - ヒラカワ貼るだけどこでもミラー - ヒラカワ貼るだけどこでもミラー - ヒラカワ貼るだけどこでもミラー - ヒラカワ

鏡が欲しい場所に貼るだけ!軽くて 割れないので、お子様の衝突や地震などの災害時にも割れる危険がありません。付属の両面テープで貼り付けるだけ。1枚でも使えて3枚を合わせて姿見にも!トイレや玄関・リビングなど欲しい場所に簡単に取り付けできます。

用途粘着 鏡 ミラー 化粧鏡材質アクリル厚さ(mm)約2寸法(cm)約30×30(1枚あたり)内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19384840QT-307
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする