曜日別特売

チェア Try アルミ脚 ローバック ホワイトシェル(組立サービスなし)

チェア Try アルミ脚 ローバック ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Try アルミ脚 ローバック ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Try アルミ脚 ローバック ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Try アルミ脚 ローバック ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Try アルミ脚 ローバック ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Try アルミ脚 ローバック ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Try アルミ脚 ローバック ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Try アルミ脚 ローバック ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]

しなやかな座り心地と上質な存在感の樹脂メッシュチェアTry(トライ)。
アルミ脚、背ローバック・ホワイトシェルタイプ。肘タイプは高さ調整可能なアジャスト肘、固定肘、肘なしをご用意。
背のグラデーションメッシュが視覚的な美しさと身体の各部位を適切にサポートしながら優しいフィット感を生み出します。
背もたれは上部と下部でメッシュパターンを変え、背上部は大きいメッシュパターンでしなやかなサポートを、
腰部、骨盤部を支える下部メッシュは小さいパターンでしっかりサポートします。
座面には放熱性に優れ、蓄熱を抑えるウレタンフォームを採用。長時間にわたる着座や不特定多数の方が使用するシーンでも快適な座り心地で応えます。
体重感知メカニズムにより、座る人の体重を検知し理想的なロッキング強度を自動調節。
また、ロッキング機能は背と座が連動するシンクロロッキング仕様。レバー操作で着座角度を3段階で固定できます。

機能座上下、シンクロロッキング(固定可)座面高さ(mm)420~510座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×445外寸法・幅(mm)669外寸法・高さ(mm)860グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)637背タイプローバック脚の種類アルミ脚内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全18種類を絞り込む
肘掛
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19355020KD-TR52SEL BK背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付16.1本体:ホワイト、クロス:ブラックアジャスト肘
84,500
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355029KD-TR52SEL RD背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付16.1本体:ホワイト、クロス:レッドアジャスト肘
84,500
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355038KD-TR52SEL BL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付16.1本体:ホワイト、クロス:ブルーアジャスト肘
84,500
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355047KD-TR52SEL SB背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付16.1本体:ホワイト、クロス:スカイブルーアジャスト肘
84,500
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355056KD-TR52SEL YG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付16.1本体:ホワイト、クロス:イエローグリーンアジャスト肘
84,500
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355065KD-TR52SEL OR背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付16.1本体:ホワイト、クロス:オレンジアジャスト肘
84,500
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355081KB-TR52SEL BK背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品15.7本体:ホワイト、クロス:ブラックL型肘(固定)
79,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355090KB-TR52SEL RD背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品15.7本体:ホワイト、クロス:レッドL型肘(固定)
79,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355099KB-TR52SEL BL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品15.7本体:ホワイト、クロス:ブルーL型肘(固定)
79,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355108KB-TR52SEL SB背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品15.7本体:ホワイト、クロス:スカイブルーL型肘(固定)
79,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355117KB-TR52SEL YG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品15.7本体:ホワイト、クロス:イエローグリーンL型肘(固定)
79,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355126KB-TR52SEL OR背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品15.7本体:ホワイト、クロス:オレンジL型肘(固定)
79,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355135KC-TR52SEL BK背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター14.4本体:ホワイト、クロス:ブラック肘なし
72,500
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355151KC-TR52SEL RD背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター14.4本体:ホワイト、クロス:レッド肘なし
72,500
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355160KC-TR52SEL BL背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター14.4本体:ホワイト、クロス:ブルー肘なし
72,500
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355169KC-TR52SEL SB背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター14.4本体:ホワイト、クロス:スカイブルー肘なし
72,500
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355178KC-TR52SEL YG背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター14.4本体:ホワイト、クロス:イエローグリーン肘なし
72,500
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19355187KC-TR52SEL OR背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター14.4本体:ホワイト、クロス:オレンジ肘なし
72,500
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする