チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービスなし)

チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]

オフィスチェア KT-7(ケーティー7) クロス調メッシュタイプ。
通気性を保ちながら透けにくい独自のクロス調メッシュは長時間のワーキングでも蒸れにくく快適な座り心地を実現します。
背もたれの腰部分に樹脂製のランバーサポートを採用。体格に合わせて上下70mmの調整が可能です。
背と座が連動しながらロッキングするシンクロロッキング、首へのストレスを軽減する3Dヘッドレスト(ヘッドレスト付ハイバックモデルのみ)、座奥行調整など充実の機能を搭載。
デザイン面では薄く軽やかな背もたれが圧迫感を感じさせずインテリアに美しく調和。高級感あるバックパネルとともに上質なデザインとなっています。

機能座上下、シンクロロッキング、座奥行調整(最大27mm)座面高さ(mm)430~510座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×435~461グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)623内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全30種類を絞り込む
肘掛
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19347767KD-KT713ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付17.84ブラックアジャスト肘660
115,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347776KD-KT713ML DG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付17.84ダークグレーアジャスト肘660
115,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347785KD-KT713ML BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付17.84ブルーアジャスト肘660
115,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347801KD-KT712ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付17.54ブラックアジャスト肘660
109,300
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347810KD-KT712ML DG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付17.54ダークグレーアジャスト肘660
109,300
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347819KD-KT712ML BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付17.54ブルーアジャスト肘660
109,300
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347828KB-KT713ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト16.31ブラックアルミ固定肘653
115,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347837KB-KT713ML DG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト16.31ダークグレーアルミ固定肘653
115,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347846KB-KT713ML BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト16.31ブルーアルミ固定肘653
115,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347855KB-KT712ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト18.46ブラックアルミ固定肘653
109,300
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347871KB-KT712ML DG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト18.46ダークグレーアルミ固定肘653
109,300
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347880KB-KT712ML BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト18.46ブルーアルミ固定肘653
109,300
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347889KD-KT703ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付17.28ブラックアジャスト肘660
97,300
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347898KD-KT703ML DG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付17.28ダークグレーアジャスト肘660
97,300
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347907KD-KT703ML BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付17.28ブルーアジャスト肘660
97,300
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347916KD-KT702ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付14.99ブラックアジャスト肘660
91,300
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347925KD-KT702ML DG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付14.99ダークグレーアジャスト肘660
91,300
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347941KD-KT702ML BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付14.99ブルーアジャスト肘660
91,300
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347950KB-KT703ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト15.75ブラックアルミ固定肘653
97,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347959KB-KT703ML DG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト15.75ダークグレーアルミ固定肘653
97,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347968KB-KT703ML BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト15.75ブルーアルミ固定肘653
97,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347977KB-KT702ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト17.9ブラックアルミ固定肘653
91,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347986KB-KT702ML DG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト17.9ダークグレーアルミ固定肘653
91,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19347995KB-KT702ML BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト17.9ブルーアルミ固定肘653
91,300
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19348011KC-KT703ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター13.3ブラックなし653
79,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19348020KC-KT703ML DG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター13.3ダークグレーなし653
79,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19348029KC-KT703ML BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター13.3ブルーなし653
79,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19348038KC-KT702ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター13ブラックなし653
73,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19348047KC-KT702ML DG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター13ダークグレーなし653
73,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19348056KC-KT702ML BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター13ブルーなし653
73,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする