曜日別特売

デスク US-1S 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし)

デスク US-1S 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) - プラス[家具]

スタンダードデスク USシリーズ US-1S 片袖机 A-3段袖タイプ。
A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。
袖引出しだけでなくトレーにもラッチ機構を搭載し、不意のトレー飛び出しを防ぎます。
天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。
天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
別売の机上棚にも対応します。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能トレー・引出し全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
本体幅内寸(mm)
引出し寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19325945UR-187AL-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚62.52天板:ホワイト、本体:ホワイト1360センタートレー:469×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
163,900
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325961UR-187AL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚62.52天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1360センタートレー:469×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
163,900
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325970UR-187AL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚62.52天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1360センタートレー:469×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
163,900
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325979UR-167AL-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚58.12天板:ホワイト、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
152,600
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325988UR-167AL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚58.12天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
152,600
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19325997UR-167AL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚58.12天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
152,600
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326006UR-157AL-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚56.42天板:ホワイト、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
146,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326015UR-157AL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚56.42天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
146,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326031UR-157AL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚56.42天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
146,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326040UR-147AL-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚55.02天板:ホワイト、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
140,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326049UR-147AL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚55.02天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
140,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326058UR-147AL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚55.02天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
140,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326067UR-127AL-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚50.55天板:ホワイト、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
128,700
91,980
101,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326076UR-127AL-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚50.55天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
128,700
91,980
101,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326085UR-127AL-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚50.55天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
128,700
91,980
101,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326101UR-117AL-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚48.95天板:ホワイト、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
126,900
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326110UR-117AL-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚48.95天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
126,900
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326119UR-117AL-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚48.95天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
126,900
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326128UR-107AL-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚47.35天板:ホワイト、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
125,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326137UR-107AL-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚47.35天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
125,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326146UR-107AL-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚47.35天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265
125,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326155UR-186A-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚58.42天板:ホワイト、本体:ホワイト1360センタートレー:469×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
155,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326171UR-186A-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚58.42天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1360センタートレー:469×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
155,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326180UR-186A-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚58.42天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1360センタートレー:469×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
155,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326189UR-166A-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚54.42天板:ホワイト、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
144,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326198UR-166A-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚54.42天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
144,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326207UR-166A-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚54.42天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
144,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326216UR-156A-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚52.72天板:ホワイト、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
138,400
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326225UR-156A-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚52.72天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
138,400
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326241UR-156A-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚52.72天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
138,400
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326250UR-146A-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚51.52天板:ホワイト、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
133,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326259UR-146A-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚51.52天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
133,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326268UR-146A-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚51.52天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
133,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326277UR-126A-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚47.45天板:ホワイト、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
120,800
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326286UR-126A-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚47.45天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
120,800
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326295UR-126A-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚47.45天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
120,800
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326311UR-116A-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚45.85天板:ホワイト、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
119,000
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326320UR-116A-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚45.85天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
119,000
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326329UR-116A-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚45.85天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
119,000
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326338UR-106A-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚44.25天板:ホワイト、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
117,500
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326347UR-106A-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚44.25天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
117,500
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326356UR-106A-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚44.25天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段・下段):317×527×265
117,500
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする