曜日別特売

デスク US-1S 片袖机(D-3段袖)(組立サービスなし)

デスク US-1S 片袖机(D-3段袖)(組立サービスなし) - プラス[家具]

スタンダードデスク USシリーズ US-1S 片袖机 D-3段袖タイプ。
D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応の引出しになります。
袖引出しだけでなくトレーにもラッチ機構を搭載し、不意のトレー飛び出しを防ぎます。
天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。
天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
別売の机上棚にも対応します。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能トレー・引出し全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
本体幅内寸(mm)
引出し寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19326365UR-187DL-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚60.02天板:ホワイト、本体:ホワイト1360センタートレー:469×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
158,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326381UR-187DL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚60.02天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1360センタートレー:469×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
158,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326390UR-187DL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚60.02天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1360センタートレー:469×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
158,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326399UR-167DL-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚55.62天板:ホワイト、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
147,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326408UR-167DL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚55.62天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
147,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326417UR-167DL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚55.62天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
147,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326426UR-157DL-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚53.92天板:ホワイト、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
141,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326435UR-157DL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚53.92天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
141,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326451UR-157DL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚53.92天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
141,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326460UR-147DL-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚52.52天板:ホワイト、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
135,500
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326469UR-147DL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚52.52天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
135,500
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326478UR-147DL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚52.52天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
135,500
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326487UR-127DL-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚48.05天板:ホワイト、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
123,300
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326496UR-127DL-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚48.05天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
123,300
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326505UR-127DL-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚48.05天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
123,300
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326521UR-117DL-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚46.45天板:ホワイト、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
121,500
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326530UR-117DL-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚46.45天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
121,500
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326539UR-117DL-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚46.45天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
121,500
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326548UR-107DL-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚44.85天板:ホワイト、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
119,800
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326557UR-107DL-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚44.85天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
119,800
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326566UR-107DL-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚44.85天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
119,800
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326575UR-186D-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚55.92天板:ホワイト、本体:ホワイト1360センタートレー:469×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
149,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326591UR-186D-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚55.92天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1360センタートレー:469×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
149,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326600UR-186D-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚55.92天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1360センタートレー:469×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
149,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326609UR-166D-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚51.92天板:ホワイト、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
138,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326618UR-166D-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚51.92天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
138,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326627UR-166D-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚51.92天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
138,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326636UR-156D-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚50.22天板:ホワイト、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
132,600
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326645UR-156D-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚50.22天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
132,600
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326661UR-156D-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚50.22天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
132,600
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326670UR-146D-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚49.02天板:ホワイト、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
127,200
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326679UR-146D-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚49.02天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
127,200
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326688UR-146D-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚49.02天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
127,200
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326697UR-126D-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚44.95天板:ホワイト、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
115,000
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326706UR-126D-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚44.95天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
115,000
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326715UR-126D-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚44.95天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
115,000
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326731UR-116D-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚43.35天板:ホワイト、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
113,200
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326740UR-116D-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚43.35天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
113,200
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326749UR-116D-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚43.35天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
113,200
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326758UR-106D-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚41.75天板:ホワイト、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
111,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326767UR-106D-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚41.75天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
111,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19326776UR-106D-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚41.75天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
111,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする