曜日別特売

デスク USシリーズ用 U型机(組立サービスなし)

デスク USシリーズ用 U型机(組立サービスなし) - プラス[家具]

プラスのスタンダードデスク USシリーズ用U型机。
US-1、US-2、US-1S、US-W対応です。
デスクとデスクの間へ追加する形で設置ください。
デスクの奥行タイプ600mm、700mm、800mm用がございますので、ご使用デスクの奥行にあわせてお選びください。
(天板サイズはすべて同じですが、脚部のサイズが異なります)

付属品配線受け1個材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)1400内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19342630US-0714-8U WS/W432.1天板:ホワイト、本体:ホワイト【対応デスク】800タイプ
84,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19342639US-0714-8U WM/W432.1天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【対応デスク】800タイプ
84,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19342648US-0714-8U T2/W432.1天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【対応デスク】800タイプ
84,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19342657US-0714-7U WS/W432.1天板:ホワイト、本体:ホワイト【対応デスク】700タイプ
78,200
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19342666US-0714-7U WM/W432.1天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【対応デスク】700タイプ
78,200
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19342675US-0714-7U T2/W432.1天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【対応デスク】700タイプ
78,200
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19342691US-0714-6U WS/W431.3天板:ホワイト、本体:ホワイト【対応デスク】600タイプ
78,000
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19342700US-0714-6U WM/W431.3天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【対応デスク】600タイプ
78,000
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19342709US-0714-6U T2/W431.3天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【対応デスク】600タイプ
78,000
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする