曜日別特売

デスク US-1 平机(組立サービスなし)

デスク US-1 平机(組立サービスなし) - プラス[家具]デスク US-1 平机(組立サービスなし) - プラス[家具]デスク US-1 平机(組立サービスなし) - プラス[家具]デスク US-1 平机(組立サービスなし) - プラス[家具]デスク US-1 平机(組立サービスなし) - プラス[家具]デスク US-1 平机(組立サービスなし) - プラス[家具]デスク US-1 平机(組立サービスなし) - プラス[家具]デスク US-1 平机(組立サービスなし) - プラス[家具]

ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 平机。
ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。
複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。
センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。
天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。
任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。

付属品配線受け2個材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能ワンアクションロック機能、トレーラッチ付、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
本体幅内寸(mm)
引出し寸法(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19317920US-187H WS/W445.62天板:ホワイト、本体:ホワイト1714センタートレー(左):458×382×42、センタートレー(右):413×382×42、サイドトレー(2か所):322×382×421800
132,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19317929US-187H WM/W445.62天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1714センタートレー(左):458×382×42、センタートレー(右):413×382×42、サイドトレー(2か所):322×382×421800
132,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19317938US-187H T2/W445.62天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1714センタートレー(左):458×382×42、センタートレー(右):413×382×42、サイドトレー(2か所):322×382×421800
132,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19317947US-167H WS/W440.32天板:ホワイト、本体:ホワイト1514センタートレー:715×382×42、サイドトレー(2か所):322×382×421600
116,100
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19317956US-167H WM/W440.32天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1514センタートレー:715×382×42、サイドトレー(2か所):322×382×421600
116,100
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19317965US-167H T2/W440.32天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1514センタートレー:715×382×42、サイドトレー(2か所):322×382×421600
116,100
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19317981US-157H WS/W438.22天板:ホワイト、本体:ホワイト1414センタートレー:615×382×42、サイドトレー(2か所):322×382×421500
109,700
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19317990US-157H WM/W438.22天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1414センタートレー:615×382×42、サイドトレー(2か所):322×382×421500
109,700
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19317999US-157H T2/W438.22天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1414センタートレー:615×382×42、サイドトレー(2か所):322×382×421500
109,700
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318008US-147H WS/W436.72天板:ホワイト、本体:ホワイト1314センタートレー:515×382×42、サイドトレー(2か所):322×382×421400
105,300
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318017US-147H WM/W436.72天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1314センタートレー:515×382×42、サイドトレー(2か所):322×382×421400
105,300
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318026US-147H T2/W436.72天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1314センタートレー:515×382×42、サイドトレー(2か所):322×382×421400
105,300
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318035US-127H WS/W431.82天板:ホワイト、本体:ホワイト1114センタートレー:671×382×42、サイドトレー:322×382×421200
86,200
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318051US-127H WM/W431.82天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1114センタートレー:671×382×42、サイドトレー:322×382×421200
86,200
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318060US-127H T2/W431.82天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1114センタートレー:671×382×42、サイドトレー:322×382×421200
86,200
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318069US-117H WS/W430.02天板:ホワイト、本体:ホワイト1014センタートレー:571×382×42、サイドトレー:322×382×421100
84,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318078US-117H WM/W430.02天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1014センタートレー:571×382×42、サイドトレー:322×382×421100
84,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318087US-117H T2/W430.02天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1014センタートレー:571×382×42、サイドトレー:322×382×421100
84,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318096US-107H WS/W428.52天板:ホワイト、本体:ホワイト914センタートレー:471×382×42、サイドトレー:322×382×421000
81,800
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318105US-107H WM/W428.52天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト914センタートレー:471×382×42、サイドトレー:322×382×421000
81,800
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318121US-107H T2/W428.52天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト914センタートレー:471×382×42、サイドトレー:322×382×421000
81,800
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318130US-186H WS/W442.4天板:ホワイト、本体:ホワイト1714センタートレー(左):458×282×42、センタートレー(右):413×282×42、サイドトレー(2か所):322×282×421800
131,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318139US-186H WM/W442.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1714センタートレー(左):458×282×42、センタートレー(右):413×282×42、サイドトレー(2か所):322×282×421800
131,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318148US-186H T2/W442.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1714センタートレー(左):458×282×42、センタートレー(右):413×282×42、サイドトレー(2か所):322×282×421800
131,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318157US-166H WS/W437.4天板:ホワイト、本体:ホワイト1514センタートレー:715×282×42、サイドトレー(2か所):322×282×421600
114,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318166US-166H WM/W437.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1514センタートレー:715×282×42、サイドトレー(2か所):322×282×421600
114,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318175US-166H T2/W437.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1514センタートレー:715×282×42、サイドトレー(2か所):322×282×421600
114,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318191US-156H WS/W435.1天板:ホワイト、本体:ホワイト1414センタートレー:615×282×42、サイドトレー(2か所):322×282×421500
108,800
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318200US-156H WM/W435.1天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1414センタートレー:615×282×42、サイドトレー(2か所):322×282×421500
108,800
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318209US-156H T2/W435.1天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1414センタートレー:615×282×42、サイドトレー(2か所):322×282×421500
108,800
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318218US-146H WS/W434天板:ホワイト、本体:ホワイト1314センタートレー:515×282×42、サイドトレー(2か所):322×282×421400
104,500
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318227US-146H WM/W434天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1314センタートレー:515×282×42、サイドトレー(2か所):322×282×421400
104,500
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318236US-146H T2/W434天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1314センタートレー:515×282×42、サイドトレー(2か所):322×282×421400
104,500
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318245US-126H WS/W429.32天板:ホワイト、本体:ホワイト1114センタートレー:671×282×42、サイドトレー:322×282×421200
85,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318261US-126H WM/W429.32天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1114センタートレー:671×282×42、サイドトレー:322×282×421200
85,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318270US-126H T2/W429.32天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1114センタートレー:671×282×42、サイドトレー:322×282×421200
85,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318279US-116H WS/W427.52天板:ホワイト、本体:ホワイト1014センタートレー:571×282×42、サイドトレー:322×282×421100
83,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318288US-116H WM/W427.52天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1014センタートレー:571×282×42、サイドトレー:322×282×421100
83,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318297US-116H T2/W427.52天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1014センタートレー:571×282×42、サイドトレー:322×282×421100
83,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318306US-106H WS/W426.02天板:ホワイト、本体:ホワイト914センタートレー:471×282×42、サイドトレー:322×282×421000
81,200
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318315US-106H WM/W426.02天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト914センタートレー:471×282×42、サイドトレー:322×282×421000
81,200
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19318331US-106H T2/W426.02天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト914センタートレー:471×282×42、サイドトレー:322×282×421000
81,200
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする