曜日別特売

会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービスなし)

会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]

丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板なし、棚板付モデル。
丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。
スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。
握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。
キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。

仕様棚板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)、棚板:スチールパイプ、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19383869LD3-620 WS/W429.1天板:ホワイト、脚:ホワイト1800600
82,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383878LD3-620 WM/W429.1天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800600
82,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383887LD3-620 LW/W429.1天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800600
87,100
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383896LD3-620 WM/SBK29.1天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800600
82,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383905LD3-620 T2/SBK29.1天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800600
82,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383921LD3-620 LW/SBK29.1天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800600
87,100
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383930LD3-620 PW/SBK29.1天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800600
87,100
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383939LD3-615 WS/W424.1天板:ホワイト、脚:ホワイト1800450
76,200
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383948LD3-615 WM/W424.1天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800450
76,200
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383957LD3-615 LW/W424.1天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800450
80,600
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383966LD3-615 WM/SBK24.1天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800450
76,200
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383975LD3-615 T2/SBK24.1天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800450
76,200
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383991LD3-615 LW/SBK24.1天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800450
80,600
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384000LD3-615 PW/SBK24.1天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800450
80,600
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384009LD3-520 WS/W425天板:ホワイト、脚:ホワイト1500600
78,100
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384018LD3-520 WM/W425天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1500600
78,100
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384027LD3-520 LW/W425天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1500600
82,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384036LD3-520 WM/SBK25天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1500600
78,100
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384045LD3-520 T2/SBK25天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1500600
78,100
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384061LD3-520 LW/SBK25天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1500600
82,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384070LD3-520 PW/SBK25天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1500600
82,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384079LD3-515 WS/W420.8天板:ホワイト、脚:ホワイト1500450
71,700
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384088LD3-515 WM/W420.8天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1500450
71,700
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384097LD3-515 LW/W420.8天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1500450
75,700
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384106LD3-515 WM/SBK20.8天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1500450
71,700
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384115LD3-515 T2/SBK20.8天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1500450
71,700
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384131LD3-515 LW/SBK20.8天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1500450
75,700
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384140LD3-515 PW/SBK20.8天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1500450
75,700
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384149LD3-420 WS/W420.8天板:ホワイト、脚:ホワイト1200600
76,500
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384158LD3-420 WM/W420.8天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1200600
76,500
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384167LD3-420 LW/W420.8天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1200600
81,100
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384176LD3-420 WM/SBK20.8天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1200600
76,500
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384185LD3-420 T2/SBK20.8天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1200600
76,500
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384201LD3-420 LW/SBK20.8天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1200600
81,100
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19384210LD3-420 PW/SBK20.8天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1200600
81,100
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384219LD3-415 WS/W417.6天板:ホワイト、脚:ホワイト1200450
70,300
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384228LD3-415 WM/W417.6天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1200450
70,300
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384237LD3-415 LW/W417.6天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1200450
74,400
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384246LD3-415 WM/SBK17.6天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1200450
70,300
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384255LD3-415 T2/SBK17.6天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1200450
70,300
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384271LD3-415 LW/SBK17.6天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1200450
74,400
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19384280LD3-415 PW/SBK17.6天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1200450
74,400
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする