会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービスなし)

会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]

丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板付、棚板なしモデル。
丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。
スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。
握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。
キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。

仕様幕板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)、幕板:鋼板、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全42種類を絞り込む
質量(kg)
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19383449LD3-620MTN WS/W431.4天板:ホワイト、脚:ホワイト1800600
95,100
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383458LD3-620MTN WM/W431.4天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800600
95,100
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383467LD3-620MTN LW/W431.4天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800600
99,600
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383476LD3-620MTN WM/SBK31.4天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800600
95,100
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383485LD3-620MTN T2/SBK31.4天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800600
95,100
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383501LD3-620MTN LW/SBK31.4天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800600
99,600
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383510LD3-620MTN PW/SBK31.4天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800600
99,600
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383519LD3-615MTN WS/W426.4天板:ホワイト、脚:ホワイト1800450
88,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383528LD3-615MTN WM/W431.4天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800450
88,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383537LD3-615MTN LW/W426.4天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800450
93,300
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383546LD3-615MTN WM/SBK26.4天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800450
88,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383555LD3-615MTN T2/SBK26.4天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800450
88,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383571LD3-615MTN LW/SBK26.4天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800450
93,300
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383580LD3-615MTN PW/SBK26.4天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800450
93,300
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383589LD3-520MTN WS/W427.1天板:ホワイト、脚:ホワイト1500600
89,400
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383598LD3-520MTN WM/W427.1天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1500600
89,400
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383607LD3-520MTN LW/W427.1天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1500600
93,800
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383616LD3-520MTN WM/SBK27.1天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1500600
89,400
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383625LD3-520MTN T2/SBK27.1天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1500600
89,400
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383641LD3-520MTN LW/SBK27.1天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1500600
93,800
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383650LD3-520MTN PW/SBK27.1天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1500600
93,800
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383659LD3-515MTN WS/W422.9天板:ホワイト、脚:ホワイト1500450
83,000
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383668LD3-515MTN WM/W422.9天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1500450
83,000
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383677LD3-515MTN LW/W422.9天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1500450
87,200
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383686LD3-515MTN WM/SBK22.9天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1500450
83,000
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383695LD3-515MTN T2/SBK22.9天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1500450
83,000
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383711LD3-515MTN LW/SBK22.9天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1500450
87,200
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383720LD3-515MTN PW/SBK22.9天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1500450
87,200
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383729LD3-420MTN WS/W422.7天板:ホワイト、脚:ホワイト1200600
87,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383738LD3-420MTN WM/W422.7天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1200600
87,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383747LD3-420MTN LW/W422.7天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1200600
91,100
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383756LD3-420MTN WM/SBK22.7天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1200600
87,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383765LD3-420MTN T2/SBK22.7天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1200600
87,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383781LD3-420MTN LW/SBK22.7天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1200600
91,100
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19383790LD3-420MTN PW/SBK22.7天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1200600
91,100
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383799LD3-415MTN WS/W419.5天板:ホワイト、脚:ホワイト1200450
80,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383808LD3-415MTN WM/W419.5天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1200450
80,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383817LD3-415MTN LW/W419.5天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1200450
84,400
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383826LD3-415MTN WM/SBK19.5天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1200450
80,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383835LD3-415MTN T2/SBK19.5天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1200450
80,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383851LD3-415MTN LW/SBK19.5天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1200450
84,400
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19383860LD3-415MTN PW/SBK19.5天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1200450
84,400
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする