会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービスなし)

会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]

天板折りたたみ式の会議テーブル、ルアルコ。
幕板、配線口、棚板すべてが付いたモデルです。
握りやすい大型のレバーを採用。レバー操作ひとつで簡単に天板を折りたため、セッティングや片付けに手間がかかりません。
着座側天板の角を大きめに丸め、スムーズな人の出入りに配慮しました。
75mm径の大型キャスターには最大10mm幅の高さ調整可能なアジャスト機能を搭載。また、2個はストッパー付きです。
並行スタッキングタイプでピッチは124mmとコンパクト。収納時にななめにずれないため省スペースで収納できます。

仕様幕板付、配線口付、棚板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:EVA樹脂、脚:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装(シルバー)、キャスター、ナイロン双輪ウレタン巻キャスター(2個ストッパー付)、幕板:鋼板、樹脂焼付塗装、棚板:鋼板、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mmピッチ)外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19378470XT-720MW WS54.1天板:ホワイト、脚:シルバー2100600
191,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378479XT-720MW WM54.1天板:ホワイトメープル、脚:シルバー2100600
191,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は配線口なしタイプです19378488XT-720MW T254.1天板:ミディアムウッド、脚:シルバー2100600
191,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378497XT-720MW LM54.1天板:マホガニー、脚:シルバー2100600
200,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378506XT-720MW LW54.1天板:ライトウォルナット、脚:シルバー2100600
200,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378515XT-720MW PW54.1天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー2100600
200,700
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378531XT-715MW WS47.8天板:ホワイト、脚:シルバー2100450
186,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378540XT-715MW WM47.8天板:ホワイトメープル、脚:シルバー2100450
186,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は配線口なしタイプです19378549XT-715MW T247.8天板:ミディアムウッド、脚:シルバー2100450
186,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378558XT-715MW LM47.8天板:マホガニー、脚:シルバー2100450
195,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19378567XT-715MW LW47.8天板:ライトウォルナット、脚:シルバー2100450
195,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19378576XT-715MW PW47.8天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー2100450
195,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378585XT-620MW WS48.1天板:ホワイト、脚:シルバー1800600
180,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378601XT-620MW WM48.1天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800600
180,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378610XT-620MW T248.1天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800600
180,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378619XT-620MW LM48.1天板:マホガニー、脚:シルバー1800600
188,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378628XT-620MW LW48.1天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1800600
188,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378637XT-620MW PW48.1天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1800600
188,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378646XT-615MW WS42.6天板:ホワイト、脚:シルバー1800450
177,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378655XT-615MW WM42.6天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800450
177,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378671XT-615MW T242.6天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800450
177,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378680XT-615MW LM42.6天板:マホガニー、脚:シルバー1800450
185,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19378689XT-615MW LW42.6天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1800450
185,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19378698XT-615MW PW42.6天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1800450
185,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378707XT-520MW WS42天板:ホワイト、脚:シルバー1500600
174,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378716XT-520MW WM42天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1500600
174,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378725XT-520MW T242天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1500600
174,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は配線口なしタイプです19378741XT-520MW LM42天板:マホガニー、脚:シルバー1500600
182,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378750XT-520MW LW42天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1500600
182,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378759XT-520MW PW42天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1500600
182,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378768XT-515MW WS37.4天板:ホワイト、脚:シルバー1500450
170,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378777XT-515MW WM37.4天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1500450
170,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378786XT-515MW T237.4天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1500450
170,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は配線口なしタイプです19378795XT-515MW LM37.4天板:マホガニー、脚:シルバー1500450
178,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378811XT-515MW LW37.4天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1500450
178,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378820XT-515MW PW37.4天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1500450
178,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378829XT-420MW WS36.1天板:ホワイト、脚:シルバー1200600
172,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378838XT-420MW WM36.1天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1200600
172,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378847XT-420MW T236.1天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1200600
172,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378856XT-420MW LM36.1天板:マホガニー、脚:シルバー1200600
179,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378865XT-420MW LW36.1天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1200600
179,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378881XT-420MW PW36.1天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1200600
179,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378890XT-415MW WS32.3天板:ホワイト、脚:シルバー1200450
168,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378899XT-415MW WM32.3天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1200450
168,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378908XT-415MW T232.3天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1200450
168,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378917XT-415MW LM32.3天板:マホガニー、脚:シルバー1200450
175,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19378926XT-415MW LW32.3天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1200450
175,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19378935XT-415MW PW32.3天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1200450
175,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする