会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板なし(組立サービスなし)

会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口付・棚板なし(組立サービスなし) - プラス[家具]

天板折りたたみ式の会議テーブル、ルアルコ。
幕板と配線口があり、棚板がないモデルです。
握りやすい大型のレバーを採用。レバー操作ひとつで簡単に天板を折りたため、セッティングや片付けに手間がかかりません。
着座側天板の角を大きめに丸め、スムーズな人の出入りに配慮しました。
75mm径の大型キャスターには最大10mm幅の高さ調整可能なアジャスト機能を搭載。また、2個はストッパー付きです。
並行スタッキングタイプでピッチは124mmとコンパクト。収納時にななめにずれないため省スペースで収納できます。

仕様幕板付、配線口付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:EVA樹脂、脚:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装(シルバー)、キャスター、ナイロン双輪ウレタン巻キャスター(2個ストッパー付)、幕板:鋼板、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mmピッチ)外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全48種類を絞り込む
質量(kg)
48種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19378951XT-720MWTN WS50.6天板:ホワイト、脚:シルバー2100600
177,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378960XT-720MWTN WM50.6天板:ホワイトメープル、脚:シルバー2100600
177,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は配線口なしタイプです19378969XT-720MWTN T250.6天板:ミディアムウッド、脚:シルバー2100600
177,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378978XT-720MWTN LM50.6天板:マホガニー、脚:シルバー2100600
186,300
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378987XT-720MWTN LW50.6天板:ライトウォルナット、脚:シルバー2100600
186,300
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19378996XT-720MWTN PW50.6天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー2100600
186,300
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379005XT-715MWTN WS44.3天板:ホワイト、脚:シルバー2100450
172,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379021XT-715MWTN WM44.3天板:ホワイトメープル、脚:シルバー2100450
172,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は配線口なしタイプです19379030XT-715MWTN T244.3天板:ミディアムウッド、脚:シルバー2100450
172,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379039XT-715MWTN LM44.3天板:マホガニー、脚:シルバー2100450
180,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379048XT-715MWTN LW44.3天板:ライトウォルナット、脚:シルバー2100450
180,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379057XT-715MWTN PW44.3天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー2100450
180,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379066XT-620MWTN WS45.2天板:ホワイト、脚:シルバー1800600
167,700
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379075XT-620MWTN WM45.2天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800600
167,700
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379091XT-620MWTN T245.2天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800600
167,700
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379100XT-620MWTN LM45.2天板:マホガニー、脚:シルバー1800600
175,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379109XT-620MWTN LW45.2天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1800600
175,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379118XT-620MWTN PW45.2天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1800600
175,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379127XT-615MWTN WS39.7天板:ホワイト、脚:シルバー1800450
164,100
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379136XT-615MWTN WM39.7天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800450
164,100
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379145XT-615MWTN T239.7天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800450
164,100
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379161XT-615MWTN LM39.7天板:マホガニー、脚:シルバー1800450
171,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379170XT-615MWTN LW39.7天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1800450
171,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379179XT-615MWTN PW39.7天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1800450
171,800
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379188XT-520MWTN WS39.6天板:ホワイト、脚:シルバー1500600
162,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379197XT-520MWTN WM39.6天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1500600
162,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379206XT-520MWTN T239.6天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1500600
162,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は配線口なしタイプです19379215XT-520MWTN LM39.6天板:マホガニー、脚:シルバー1500600
169,600
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379231XT-520MWTN LW39.6天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1500600
169,600
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379240XT-520MWTN PW39.6天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1500600
169,600
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379249XT-515MWTN WS35天板:ホワイト、脚:シルバー1500450
158,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379258XT-515MWTN WM35天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1500450
158,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379267XT-515MWTN T235天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1500450
158,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は配線口なしタイプです19379276XT-515MWTN LM35天板:マホガニー、脚:シルバー1500450
165,900
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379285XT-515MWTN LW35天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1500450
165,900
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379301XT-515MWTN PW35天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1500450
165,900
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379310XT-420MWTN WS34.3天板:ホワイト、脚:シルバー1200600
160,600
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379319XT-420MWTN WM34.3天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1200600
160,600
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379328XT-420MWTN T234.3天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1200600
160,600
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は配線口なしタイプです19379337XT-420MWTN LM34.3天板:マホガニー、脚:シルバー1200600
168,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379346XT-420MWTN LW34.3天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1200600
168,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379355XT-420MWTN PW34.3天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1200600
168,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379371XT-415MWTN WS30.5天板:ホワイト、脚:シルバー1200450
157,100
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379380XT-415MWTN WM30.5天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1200450
157,100
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379389XT-415MWTN T230.5天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1200450
157,100
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は配線口なしタイプです19379398XT-415MWTN LM30.5天板:マホガニー、脚:シルバー1200450
164,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379407XT-415MWTN LW30.5天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1200450
164,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379416XT-415MWTN PW30.5天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1200450
164,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする