会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板付(組立サービスなし)

会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]

天板折りたたみ式の会議テーブル、ルアルコ。
配線口なし、幕板と棚板付きモデルです。
握りやすい大型のレバーを採用。レバー操作ひとつで簡単に天板を折りたため、セッティングや片付けに手間がかかりません。
着座側天板の角を大きめに丸め、スムーズな人の出入りに配慮しました。
75mm径の大型キャスターには最大10mm幅の高さ調整可能なアジャスト機能を搭載。また、2個はストッパー付きです。
並行スタッキングタイプでピッチは124mmとコンパクト。収納時にななめにずれないため省スペースで収納できます。

仕様幕板付、棚板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:EVA樹脂、脚:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装(シルバー)、キャスター、ナイロン双輪ウレタン巻キャスター(2個ストッパー付)、幕板:鋼板、樹脂焼付塗装、棚板:鋼板、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mmピッチ)外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19379425XT-720M WS53天板:ホワイト、脚:シルバー2100600
182,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379441XT-720M WM53天板:ホワイトメープル、脚:シルバー2100600
182,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379450XT-720M T253天板:ミディアムウッド、脚:シルバー2100600
182,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379459XT-720M LM53天板:マホガニー、脚:シルバー2100600
191,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379468XT-720M LW53天板:ライトウォルナット、脚:シルバー2100600
191,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379477XT-720M PW53天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー2100600
191,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379486XT-715M WS46.7天板:ホワイト、脚:シルバー2100450
176,900
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379495XT-715M WM46.7天板:ホワイトメープル、脚:シルバー2100450
176,900
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379511XT-715M T246.7天板:ミディアムウッド、脚:シルバー2100450
176,900
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379520XT-715M LM46.7天板:マホガニー、脚:シルバー2100450
185,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379529XT-715M LW46.7天板:ライトウォルナット、脚:シルバー2100450
185,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379538XT-715M PW46.7天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー2100450
185,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379547XT-620M WS47.2天板:ホワイト、脚:シルバー1800600
171,300
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379556XT-620M WM47.2天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800600
171,300
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379565XT-620M T247.2天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800600
171,300
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379581XT-620M LM47.2天板:マホガニー、脚:シルバー1800600
179,100
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379590XT-620M LW47.2天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1800600
179,100
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379599XT-620M PW47.2天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1800600
179,100
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379608XT-615M WS41.7天板:ホワイト、脚:シルバー1800450
167,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379617XT-615M WM41.7天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800450
167,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379626XT-615M T241.7天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800450
167,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379635XT-615M LM41.7天板:マホガニー、脚:シルバー1800450
175,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379651XT-615M LW41.7天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1800450
175,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379660XT-615M PW41.7天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1800450
175,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379669XT-520M WS41.5天板:ホワイト、脚:シルバー1500600
169,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379678XT-520M WM41.5天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1500600
169,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379687XT-520M T241.5天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1500600
169,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379696XT-520M LM41.5天板:マホガニー、脚:シルバー1500600
177,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379705XT-520M LW41.5天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1500600
177,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379721XT-520M PW41.5天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1500600
177,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379730XT-515M WS36.9天板:ホワイト、脚:シルバー1500450
165,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379739XT-515M WM36.9天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1500450
165,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379748XT-515M T236.9天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1500450
165,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379757XT-515M LM36.9天板:マホガニー、脚:シルバー1500450
173,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379766XT-515M LW36.9天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1500450
173,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379775XT-515M PW36.9天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1500450
173,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379791XT-420M WS36.4天板:ホワイト、脚:シルバー1200600
166,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379800XT-420M WM36.4天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1200600
166,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379809XT-420M T236.4天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1200600
166,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379818XT-420M LM36.4天板:マホガニー、脚:シルバー1200600
174,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379827XT-420M LW36.4天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1200600
174,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379836XT-420M PW36.4天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1200600
174,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379845XT-415M WS32.6天板:ホワイト、脚:シルバー1200450
163,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379861XT-415M WM32.6天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1200450
163,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379870XT-415M T232.6天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1200450
163,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19379879XT-415M LM32.6天板:マホガニー、脚:シルバー1200450
170,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379888XT-415M LW32.6天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1200450
170,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19379897XT-415M PW32.6天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1200450
170,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする