会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービスなし)

会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ルアルコ 幕板なし・配線口なし・棚板付(組立サービスなし) - プラス[家具]

天板折りたたみ式の会議テーブル、ルアルコ。
配線口なし、幕板なし、棚板付きモデルです。
握りやすい大型のレバーを採用。レバー操作ひとつで簡単に天板を折りたため、セッティングや片付けに手間がかかりません。
着座側天板の角を大きめに丸め、スムーズな人の出入りに配慮しました。
75mm径の大型キャスターには最大10mm幅の高さ調整可能なアジャスト機能を搭載。また、2個はストッパー付きです。
並行スタッキングタイプでピッチは124mmとコンパクト。収納時にななめにずれないため省スペースで収納できます。

仕様棚板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:EVA樹脂、脚:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装(シルバー)、キャスター、ナイロン双輪ウレタン巻キャスター(2個ストッパー付)、棚板:鋼板、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mmピッチ)外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19380387XT-720 WS46.7天板:ホワイト、脚:シルバー2100600
164,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380396XT-720 WM46.7天板:ホワイトメープル、脚:シルバー2100600
164,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380405XT-720 T246.7天板:ミディアムウッド、脚:シルバー2100600
164,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380421XT-720 LM46.7天板:マホガニー、脚:シルバー2100600
173,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380430XT-720 LW46.7天板:ライトウォルナット、脚:シルバー2100600
173,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380439XT-720 PW46.7天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー2100600
173,500
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380448XT-715 WS40.4天板:ホワイト、脚:シルバー2100450
159,100
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380457XT-715 WM40.4天板:ホワイトメープル、脚:シルバー2100450
159,100
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380466XT-715 T240.4天板:ミディアムウッド、脚:シルバー2100450
159,100
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380475XT-715 LM40.4天板:マホガニー、脚:シルバー2100450
167,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19380491XT-715 LW40.4天板:ライトウォルナット、脚:シルバー2100450
167,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19380500XT-715 PW40.4天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー2100450
167,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380509XT-620 WS41.9天板:ホワイト、脚:シルバー1800600
155,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380518XT-620 WM41.9天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800600
155,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380527XT-620 T241.9天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800600
155,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380536XT-620 LM41.9天板:マホガニー、脚:シルバー1800600
163,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380545XT-620 LW41.9天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1800600
163,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380561XT-620 PW41.9天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1800600
163,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380570XT-615 WS36.4天板:ホワイト、脚:シルバー1800450
151,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380579XT-615 WM36.4天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800450
151,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380588XT-615 T236.4天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800450
151,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380597XT-615 LM36.4天板:マホガニー、脚:シルバー1800450
159,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19380606XT-615 LW36.4天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1800450
159,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19380615XT-615 PW36.4天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1800450
159,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380631XT-520 WS37.1天板:ホワイト、脚:シルバー1500600
153,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380640XT-520 WM37.1天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1500600
153,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380649XT-520 T237.1天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1500600
153,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380658XT-520 LM37.1天板:マホガニー、脚:シルバー1500600
161,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380667XT-520 LW37.1天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1500600
161,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380676XT-520 PW37.1天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1500600
161,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380685XT-515 WS32.5天板:ホワイト、脚:シルバー1500450
149,600
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380701XT-515 WM32.5天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1500450
149,600
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380710XT-515 T232.5天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1500450
149,600
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380719XT-515 LM32.5天板:マホガニー、脚:シルバー1500450
157,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19380728XT-515 LW32.5天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1500450
157,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19380737XT-515 PW32.5天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1500450
157,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380746XT-420 WS32.9天板:ホワイト、脚:シルバー1200600
150,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380755XT-420 WM32.9天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1200600
150,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380771XT-420 T232.9天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1200600
150,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380780XT-420 LM32.9天板:マホガニー、脚:シルバー1200600
158,700
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380789XT-420 LW32.9天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1200600
158,700
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380798XT-420 PW32.9天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1200600
158,700
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380807XT-415 WS29.1天板:ホワイト、脚:シルバー1200450
147,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380816XT-415 WM29.1天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1200450
147,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380825XT-415 T229.1天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1200450
147,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19380841XT-415 LM29.1天板:マホガニー、脚:シルバー1200450
154,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19380850XT-415 LW29.1天板:ライトウォルナット、脚:シルバー1200450
154,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像は奥行600mmタイプです19380859XT-415 PW29.1天板:ピュアウォルナット、脚:シルバー1200450
154,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする