曜日別特売

チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし)

チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) - プラス[家具]

快適な座り心地を可能にする独自機能を搭載したメッシュチェア cople(コプレ) ブラックメッシュモデル。
コンパクトな背もたれで様々なシーンで使いやすいサイズです。
コプレチェア独自の「骨盤も支えるランバーサポート」としっかりと背中にフィットする背もたれが良い姿勢を保ちやすくします。
背ロッキングはお好みの強さに調節可能です。

機能背ロッキング座面高さ(mm)405~491座面寸法(幅W×奥行D)(mm)451×410外寸法・高さ(mm)849グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)603内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19358556KD-CK60ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品、スチールパイプ、軟質ウレタン樹脂パッド付14.1背:ブラックメッシュ、座クロス:ブラックアジャスト肘625
72,100
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358565KD-CK60ML SDB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品、スチールパイプ、軟質ウレタン樹脂パッド付14.1背:ブラックメッシュ、座クロス:ソフトネイビーアジャスト肘625
72,100
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358581KD-CK60ML LAB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品、スチールパイプ、軟質ウレタン樹脂パッド付14.1背:ブラックメッシュ、座クロス:ラベンダーブルーアジャスト肘625
72,100
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358590KD-CK60ML SGY背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品、スチールパイプ、軟質ウレタン樹脂パッド付14.1背:ブラックメッシュ、座クロス:スモークグレーアジャスト肘625
72,100
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358599KD-CK60ML OL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品、スチールパイプ、軟質ウレタン樹脂パッド付14.1背:ブラックメッシュ、座クロス:オリーブアジャスト肘625
72,100
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358608KD-CK60ML BOR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品、スチールパイプ、軟質ウレタン樹脂パッド付14.1背:ブラックメッシュ、座クロス:ブリックオレンジアジャスト肘625
72,100
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358617KB-CK60ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品12.8背:ブラックメッシュ、座クロス:ブラックループ肘(固定)610
63,000
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358626KB-CK60ML SDB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品12.8背:ブラックメッシュ、座クロス:ソフトネイビーループ肘(固定)610
63,000
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358635KB-CK60ML LAB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品12.8背:ブラックメッシュ、座クロス:ラベンダーブルーループ肘(固定)610
63,000
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358651KB-CK60ML SGY背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品12.8背:ブラックメッシュ、座クロス:スモークグレーループ肘(固定)610
63,000
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358660KB-CK60ML OL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品12.8背:ブラックメッシュ、座クロス:オリーブループ肘(固定)610
63,000
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358669KB-CK60ML BOR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品12.8背:ブラックメッシュ、座クロス:ブリックオレンジループ肘(固定)610
63,000
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358678KC-CK60ML BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター11背:ブラックメッシュ、座クロス:ブラック肘なし610
50,000
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358687KC-CK60ML SDB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター11背:ブラックメッシュ、座クロス:ソフトネイビー肘なし610
50,000
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358696KC-CK60ML LAB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター11背:ブラックメッシュ、座クロス:ラベンダーブルー肘なし610
50,000
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358705KC-CK60ML SGY背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター11背:ブラックメッシュ、座クロス:スモークグレー肘なし610
50,000
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358721KC-CK60ML OL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター11背:ブラックメッシュ、座クロス:オリーブ肘なし610
50,000
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19358730KC-CK60ML BOR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター11背:ブラックメッシュ、座クロス:ブリックオレンジ肘なし610
50,000
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする