曜日別特売

デスク リード平机(組立サービスなし)

デスク リード平机(組立サービスなし) - プラス[家具]

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。
奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。
奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。
豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
本体幅内寸(mm)
引出し寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19344897LE-187H WS/W4配線受け2個39.1天板:ホワイト、本体:ホワイト1700センタートレー:463×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42(2か所)
108,800
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19344906LE-187H T2/W4配線受け2個39.1天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1700センタートレー:463×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42(2か所)
108,800
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19344915LE-187H T2/TBK配線受け2個39.1天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1700センタートレー:463×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42(2か所)
108,800
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19344931LE-187H WM/W4配線受け2個39.1天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1700センタートレー:463×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42(2か所)
108,800
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19344940LE-167H WS/W4配線受け1個34天板:ホワイト、本体:ホワイト1500センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42(2か所)
94,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19344949LE-167H T2/W4配線受け1個34天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1500センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42(2か所)
94,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19344958LE-167H T2/TBK配線受け1個34天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1500センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42(2か所)
94,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19344967LE-167H WM/W4配線受け1個34天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1500センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42(2か所)
94,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19344976LE-157H WS/W4配線受け1個32.8天板:ホワイト、本体:ホワイト1400センタートレー:658×382×42、サイドトレー:322×382×42(2か所)
88,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19344985LE-157H T2/W4配線受け1個32.8天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1400センタートレー:658×382×42、サイドトレー:322×382×42(2か所)
88,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345001LE-157H T2/TBK配線受け1個32.8天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1400センタートレー:658×382×42、サイドトレー:322×382×42(2か所)
88,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345010LE-157H WM/W4配線受け1個32.8天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1400センタートレー:658×382×42、サイドトレー:322×382×42(2か所)
88,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345019LE-147H WS/W4配線受け1個30.9天板:ホワイト、本体:ホワイト1300センタートレー:912×382×42、サイドトレー:322×382×42
77,300
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345028LE-147H T2/W4配線受け1個30.9天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1300センタートレー:912×382×42、サイドトレー:322×382×42
77,300
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345037LE-147H T2/TBK配線受け1個30.9天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1300センタートレー:912×382×42、サイドトレー:322×382×42
77,300
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345046LE-147H WM/W4配線受け1個30.9天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1300センタートレー:912×382×42、サイドトレー:322×382×42
77,300
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345055LE-127H WS/W4配線受け1個27.1天板:ホワイト、本体:ホワイト1100センタートレー:712×382×42、サイドトレー:322×382×42
68,900
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345071LE-127H T2/W4配線受け1個27.1天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1100センタートレー:712×382×42、サイドトレー:322×382×42
68,900
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345080LE-127H T2/TBK配線受け1個27.1天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1100センタートレー:712×382×42、サイドトレー:322×382×42
68,900
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345089LE-127H WM/W4配線受け1個27.1天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1100センタートレー:712×382×42、サイドトレー:322×382×42
68,900
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345098LE-117H WS/W4配線受け1個26.5天板:ホワイト、本体:ホワイト1000センタートレー:612×382×42、サイドトレー:322×382×42
67,100
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345107LE-117H T2/W4配線受け1個26.5天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1000センタートレー:612×382×42、サイドトレー:322×382×42
67,100
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345116LE-117H T2/TBK配線受け1個26.5天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1000センタートレー:612×382×42、サイドトレー:322×382×42
67,100
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345125LE-117H WM/W4配線受け1個25.2天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1000センタートレー:612×382×42、サイドトレー:322×382×42
67,100
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345141LE-107H WS/W4配線受け1個23.2天板:ホワイト、本体:ホワイト900センタートレー:512×382×42、サイドトレー:322×382×42
65,200
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345150LE-107H T2/W4配線受け1個23.2天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト900センタートレー:512×382×42、サイドトレー:322×382×42
65,200
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345159LE-107H T2/TBK配線受け1個23.2天板:ミディアムウッド、本体:ブラック900センタートレー:512×382×42、サイドトレー:322×382×42
65,200
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345168LE-107H WM/W4配線受け1個23.2天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト900センタートレー:512×382×42、サイドトレー:322×382×42
65,200
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345177LE-087H WS/W4配線受け1個21.6天板:ホワイト、本体:ホワイト700センタートレー:666×382×42
55,300
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345186LE-087H T2/W4配線受け1個21.6天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト700センタートレー:666×382×42
55,300
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345195LE-087H T2/TBK配線受け1個21.6天板:ミディアムウッド、本体:ブラック700センタートレー:666×382×42
55,300
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345211LE-087H WM/W4配線受け1個21.6天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト700センタートレー:666×382×42
55,300
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345220LE-077H WS/W4配線受け1個、転倒防止金具2個20.4天板:ホワイト、本体:ホワイト600センタートレー:563×382×42
55,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345229LE-077H T2/W4配線受け1個、転倒防止金具2個20.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト600センタートレー:563×382×42
55,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345238LE-077H T2/TBK配線受け1個、転倒防止金具2個20.4天板:ミディアムウッド、本体:ブラック600センタートレー:563×382×42
55,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345247LE-077H WM/W4配線受け1個、転倒防止金具2個20.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト600センタートレー:563×382×42
55,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345256LE-067H WS/W4配線受け1個、転倒防止金具2個18.7天板:ホワイト、本体:ホワイト500センタートレー:463×382×42
54,900
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345265LE-067H T2/W4配線受け1個、転倒防止金具2個18.7天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト500センタートレー:463×382×42
54,900
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345281LE-067H T2/TBK配線受け1個、転倒防止金具2個18.7天板:ミディアムウッド、本体:ブラック500センタートレー:463×382×42
54,900
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345290LE-067H WM/W4配線受け1個、転倒防止金具2個18.7天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト500センタートレー:463×382×42
54,900
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345299LE-N186H WS/W4配線受け2個40.2天板:ホワイト、本体:ホワイト1700センタートレー:463×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42(2か所)
104,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345308LE-N186H T2/W4配線受け2個40.2天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1700センタートレー:463×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42(2か所)
104,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345317LE-N186H T2/TBK配線受け2個40.2天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1700センタートレー:463×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42(2か所)
104,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345326LE-N186H WM/W4配線受け2個40.2天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1700センタートレー:463×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42(2か所)
104,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345335LE-N166H WS/W4配線受け1個34.7天板:ホワイト、本体:ホワイト1500センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42(2か所)
91,600
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345351LE-N166H T2/W4配線受け1個34.7天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1500センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42(2か所)
91,600
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345360LE-N166H T2/TBK配線受け1個34.7天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1500センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42(2か所)
91,600
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345369LE-N166H WM/W4配線受け1個34.7天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1500センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42(2か所)
91,600
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345378LE-N146H WS/W4配線受け1個31.3天板:ホワイト、本体:ホワイト1300センタートレー:912×382×42、サイドトレー:322×382×42
74,900
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345387LE-N146H T2/W4配線受け1個31.3天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1300センタートレー:912×382×42、サイドトレー:322×382×42
74,900
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする