曜日別特売

デスク リード片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし)

デスク リード片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) - プラス[家具]

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の片袖机 A-3段収納タイプ。
A-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はA4サイズ対応の引出しになります。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。

付属品配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全44種類を絞り込む
44種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
本体幅内寸(mm)
引出し寸法(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19345981LE-167A-3 WS/W452天板:ホワイト、本体:ホワイト1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651600
126,900
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345990LE-167A-3 T2/W452天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651600
126,900
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345999LE-167A-3 T2/TBK52天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651600
126,900
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346008LE-167A-3 WM/W452天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651600
126,900
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346017LE-157A-3 WS/W450.7天板:ホワイト、本体:ホワイト1046センタートレー:658×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651500
122,600
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346026LE-157A-3 T2/W450.7天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1046センタートレー:658×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651500
122,600
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346035LE-157A-3 T2/TBK50.7天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1046センタートレー:658×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651500
122,600
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346051LE-157A-3 WM/W450.7天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1046センタートレー:658×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651500
122,600
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346060LE-147A-3 WS/W448.9天板:ホワイト、本体:ホワイト946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651400
111,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346069LE-147A-3 T2/W448.9天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651400
111,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346078LE-147A-3 T2/TBK48.9天板:ミディアムウッド、本体:ブラック946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651400
111,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346087LE-147A-3 WM/W448.9天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651400
111,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346096LE-127A-3 WS/W445.6天板:ホワイト、本体:ホワイト746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651200
102,900
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346105LE-127A-3 T2/W445.6天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651200
102,900
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346121LE-127A-3 T2/TBK45.6天板:ミディアムウッド、本体:ブラック746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651200
102,900
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346130LE-127A-3 WM/W445.6天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651200
102,900
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346139LE-117A-3 WS/W443.7天板:ホワイト、本体:ホワイト646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651100
100,500
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346148LE-117A-3 T2/W443.7天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651100
100,500
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346157LE-117A-3 T2/TBK43.7天板:ミディアムウッド、本体:ブラック646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651100
100,500
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346166LE-117A-3 WM/W443.7天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651100
100,500
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346175LE-107A-3 WS/W442天板:ホワイト、本体:ホワイト546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651000
98,400
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346191LE-107A-3 T2/W442天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651000
98,400
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346200LE-107A-3 T2/TBK42天板:ミディアムウッド、本体:ブラック546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651000
98,400
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346209LE-107A-3 WM/W442天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651000
98,400
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346218LE-N166A-3 WS/W452.9天板:ホワイト、本体:ホワイト1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651600
122,700
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346227LE-N166A-3 T2/W452.9天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651600
122,700
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346236LE-N166A-3 T2/TBK52.9天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651600
122,700
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346245LE-N166A-3 WM/W452.9天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651600
122,700
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346261LE-N146A-3 WS/W449.5天板:ホワイト、本体:ホワイト946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651400
107,800
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346270LE-N146A-3 T2/W449.5天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651400
107,800
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346279LE-N146A-3 T2/TBK49.5天板:ミディアムウッド、本体:ブラック946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651400
107,800
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346288LE-N146A-3 WM/W449.5天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651400
107,800
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346297LE-N126A-3 WS/W446.4天板:ホワイト、本体:ホワイト746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651200
100,200
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346306LE-N126A-3 T2/W446.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651200
100,200
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346315LE-N126A-3 T2/TBK46.4天板:ミディアムウッド、本体:ブラック746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651200
100,200
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346331LE-N126A-3 WM/W446.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651200
100,200
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346340LE-N116A-3 WS/W444.5天板:ホワイト、本体:ホワイト646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651100
97,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346349LE-N116A-3 T2/W444.5天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651100
97,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346358LE-N116A-3 T2/TBK44.5天板:ミディアムウッド、本体:ブラック646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651100
97,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346367LE-N116A-3 WM/W444.5天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651100
97,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346376LE-N106A-3 WS/W443天板:ホワイト、本体:ホワイト546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651000
94,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346385LE-N106A-3 T2/W443天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651000
94,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346401LE-N106A-3 T2/TBK43天板:ミディアムウッド、本体:ブラック546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651000
94,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19346410LE-N106A-3 WM/W443天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×59、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×527×2651000
94,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする