デスク リード片袖机(D-3段袖)(組立サービスなし)

デスク リード片袖机(D-3段袖)(組立サービスなし) - プラス[家具]

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の片袖机 D-3段収納タイプ。
D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。

付属品配線受け1個、ペントレー1個、仕切板S1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全44種類を絞り込む
44種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
本体幅内寸(mm)
引出し寸法(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19345536LE-167D-3 WS/W451.4天板:ホワイト、本体:ホワイト1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951600
121,900
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345545LE-167D-3 T2/W451.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951600
121,900
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345561LE-167D-3 T2/TBK51.4天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951600
121,900
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345570LE-167D-3 WM/W451.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951600
121,900
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345579LE-157D-3 WS/W450.1天板:ホワイト、本体:ホワイト1046センタートレー:658×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951500
117,600
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345588LE-157D-3 T2/W450.1天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1046センタートレー:658×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951500
117,600
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345597LE-157D-3 T2/TBK50.1天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1046センタートレー:658×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951500
117,600
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345606LE-157D-3 WM/W450.1天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1046センタートレー:658×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951500
117,600
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345615LE-147D-3 WS/W448.3天板:ホワイト、本体:ホワイト946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951400
106,000
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345631LE-147D-3 T2/W448.3天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951400
106,000
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345640LE-147D-3 T2/TBK48.3天板:ミディアムウッド、本体:ブラック946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951400
106,000
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345649LE-147D-3 WM/W448.3天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951400
106,000
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345658LE-127D-3 WS/W445天板:ホワイト、本体:ホワイト746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951200
97,900
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345667LE-127D-3 T2/W445天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951200
97,900
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345676LE-127D-3 T2/TBK45天板:ミディアムウッド、本体:ブラック746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951200
97,900
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345685LE-127D-3 WM/W445天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951200
97,900
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345701LE-117D-3 WS/W443.1天板:ホワイト、本体:ホワイト646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951100
95,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345710LE-117D-3 T2/W443.1天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951100
95,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345719LE-117D-3 T2/TBK43.1天板:ミディアムウッド、本体:ブラック646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951100
95,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345728LE-117D-3 WM/W443.1天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951100
95,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345737LE-107D-3 WS/W441.4天板:ホワイト、本体:ホワイト546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951000
93,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345746LE-107D-3 T2/W441.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951000
93,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345755LE-107D-3 T2/TBK41.4天板:ミディアムウッド、本体:ブラック546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951000
93,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345771LE-107D-3 WM/W441.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951000
93,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345780LE-N166D-3 WS/W452.3天板:ホワイト、本体:ホワイト1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951600
117,700
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345789LE-N166D-3 T2/W452.3天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951600
117,700
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345798LE-N166D-3 T2/TBK52.3天板:ミディアムウッド、本体:ブラック1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951600
117,700
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345807LE-N166D-3 WM/W452.3天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1146センタートレー:758×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951600
117,700
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345816LE-N146D-3 WS/W448.9天板:ホワイト、本体:ホワイト946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951400
102,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345825LE-N146D-3 T2/W448.9天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951400
102,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345841LE-N146D-3 T2/TBK48.9天板:ミディアムウッド、本体:ブラック946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951400
102,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345850LE-N146D-3 WM/W448.9天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト946センタートレー:912×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951400
102,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345859LE-N126D-3 WS/W445.8天板:ホワイト、本体:ホワイト746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951200
95,200
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345868LE-N126D-3 T2/W445.8天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951200
95,200
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345877LE-N126D-3 T2/TBK45.8天板:ミディアムウッド、本体:ブラック746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951200
95,200
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345886LE-N126D-3 WM/W445.8天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト746センタートレー:712×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951200
95,200
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345895LE-N116D-3 WS/W443.9天板:ホワイト、本体:ホワイト646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951100
92,500
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345911LE-N116D-3 T2/W443.9天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951100
92,500
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345920LE-N116D-3 T2/TBK43.9天板:ミディアムウッド、本体:ブラック646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951100
92,500
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345929LE-N116D-3 WM/W443.9天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト646センタートレー:612×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951100
92,500
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345938LE-N106D-3 WS/W442.4天板:ホワイト、本体:ホワイト546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951000
89,700
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345947LE-N106D-3 T2/W442.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951000
89,700
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345956LE-N106D-3 T2/TBK42.4天板:ミディアムウッド、本体:ブラック546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951000
89,700
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19345965LE-N106D-3 WM/W442.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト546センタートレー:512×382×42、袖引出(上段):328×442×75、袖引出(中段):328×442×219、袖引出(下段):317×527×2951000
89,700
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする