会議テーブル ロンナ 抗ウイルス天板 4本脚アジャスタータイプ 長方形(組立サービスなし)

会議テーブル ロンナ 抗ウイルス天板 4本脚アジャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 抗ウイルス天板 4本脚アジャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 抗ウイルス天板 4本脚アジャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 抗ウイルス天板 4本脚アジャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 抗ウイルス天板 4本脚アジャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 抗ウイルス天板 4本脚アジャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 抗ウイルス天板 4本脚アジャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 抗ウイルス天板 4本脚アジャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
天板に抗ウイルス天板を採用したモデルです。脚は4本脚アジャスターで天板形状は長方形タイプ。
配線口はありません。

材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状長方形(配線口なし)グリーン購入法適合脚の種類4本アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全28種類を絞り込む
質量(kg)
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19370709NN-2110PARV WV/W455.4天板:ホワイト、脚:ホワイト21001000
184,900
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370718NN-2110PARV WV/BK55.4天板:ホワイト、脚:ブラック21001000
184,900
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370727NN-2110PARV SW/W455.4天板:ソフトウォルナット、脚:ホワイト21001000
184,900
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370736NN-2110PARV SW/BK55.4天板:ソフトウォルナット、脚:ブラック21001000
184,900
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370745NN-1809PARV WV/W445.9天板:ホワイト、脚:ホワイト1800900
166,900
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370761NN-1809PARV WV/BK45.9天板:ホワイト、脚:ブラック1800900
166,900
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370770NN-1809PARV SW/W445.9天板:ソフトウォルナット、脚:ホワイト1800900
166,900
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370779NN-1809PARV SW/BK45.9天板:ソフトウォルナット、脚:ブラック1800900
166,900
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370788NN-1807PARV WV/W440.9天板:ホワイト、脚:ホワイト1800750
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370797NN-1807PARV WV/BK40.9天板:ホワイト、脚:ブラック1800750
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370806NN-1807PARV SW/W440.9天板:ソフトウォルナット、脚:ホワイト1800750
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370815NN-1807PARV SW/BK40.9天板:ソフトウォルナット、脚:ブラック1800750
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370831NN-1509PARV WV/W440.1天板:ホワイト、脚:ホワイト1500900
143,100
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370840NN-1509PARV WV/BK40.1天板:ホワイト、脚:ブラック1500900
143,100
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370849NN-1509PARV SW/W440.1天板:ソフトウォルナット、脚:ホワイト1500900
143,100
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370858NN-1509PARV SW/BK40.1天板:ソフトウォルナット、脚:ブラック1500900
143,100
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370867NN-1507PARV WV/W435.6天板:ホワイト、脚:ホワイト1500750
136,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370876NN-1507PARV WV/BK35.6天板:ホワイト、脚:ブラック1500750
136,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370885NN-1507PARV SW/W435.6天板:ソフトウォルナット、脚:ホワイト1500750
136,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370901NN-1507PARV SW/BK35.6天板:ソフトウォルナット、脚:ブラック1500750
136,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370910NN-1209PARV WV/W428.4天板:ホワイト、脚:ホワイト1200900
123,800
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370919NN-1209PARV WV/BK28.4天板:ホワイト、脚:ブラック1200900
123,800
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370928NN-1209PARV SW/W428.4天板:ソフトウォルナット、脚:ホワイト1200900
123,800
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370937NN-1209PARV SW/BK28.4天板:ソフトウォルナット、脚:ブラック1200900
123,800
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370946NN-1207PARV WV/W425.4天板:ホワイト、脚:ホワイト1200750
116,800
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370955NN-1207PARV WV/BK25.4天板:ホワイト、脚:ブラック1200750
116,800
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370971NN-1207PARV SW/W425.4天板:ソフトウォルナット、脚:ホワイト1200750
116,800
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19370980NN-1207PARV SW/BK25.4天板:ソフトウォルナット、脚:ブラック1200750
116,800
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする