プラス[家具]
会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 台形(組立サービスなし)
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
標準天板の4本脚キャスターで天板形状は台形タイプ。
配線口のないモデルです。
材質
天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、リフトロックキャスター
質量(kg)
22.8
外寸法・幅(mm)
1383
外寸法・高さ(mm)
720
天板形状
台形(配線口なし)
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
650
脚の種類
4本キャスター脚
有効内寸法・高さ(mm)
663
内容量
1台
関連資料:
組立説明書(1.14MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(1.4MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19377325
NN-1506PKD LM/W4
天板:マホガニー、脚:ホワイト
¥
130,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377341
NN-1506PKD LW/W4
天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト
¥
130,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377350
NN-1506PKD LM/BK
天板:マホガニー、脚:ブラック
¥
130,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377359
NN-1506PKD LW/BK
天板:ライトウォルナット、脚:ブラック
¥
130,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377368
NN-1506PKD PW/BK
天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック
¥
130,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377377
NN-1506PKD LM/M4
天板:マホガニー、脚:シルバー
¥
130,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。