曜日別特売

会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービスなし)

会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービスなし) - プラス[家具]

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
標準天板の4本脚キャスターで天板形状は正方形タイプ。
配線口のないモデルです。

材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、リフトロックキャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状正方形(配線口なし)グリーン購入法適合脚の種類4本キャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19377210NN-1212PKS LM/W434.8天板:マホガニー、脚:ホワイト12001200
127,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377219NN-1212PKS LW/W434.8天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト12001200
127,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377228NN-1212PKS LM/BK34.8天板:マホガニー、脚:ブラック12001200
127,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377237NN-1212PKS LW/BK34.8天板:ライトウォルナット、脚:ブラック12001200
127,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377246NN-1212PKS PW/BK34.8天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック12001200
127,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377255NN-1212PKS LM/M434.8天板:マホガニー、脚:シルバー12001200
127,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377271NN-0909PKS LM/W424.3天板:マホガニー、脚:ホワイト900900
116,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377280NN-0909PKS LW/W424.3天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト900900
116,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377289NN-0909PKS LM/BK24.3天板:マホガニー、脚:ブラック900900
116,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377298NN-0909PKS LW/BK24.3天板:ライトウォルナット、脚:ブラック900900
116,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377307NN-0909PKS PW/BK24.3天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック900900
116,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19377316NN-0909PKS LM/M424.3天板:マホガニー、脚:シルバー900900
116,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする