会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービスなし)

会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし U字形(組立サービスなし) - プラス[家具]

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
標準天板のT字脚アジャスターで天板形状はU字形タイプ。
配線口のないモデルです。

材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状U字形(配線口なし)グリーン購入法適合脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全30種類を絞り込む
質量(kg)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19373466NN-1809TAU W4/W444.1天板:ホワイト、脚:ホワイト1800900
179,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373475NN-1809TAU WM/W444.1天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800900
179,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373491NN-1809TAU T2/W444.1天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト1800900
179,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373500NN-1809TAU LM/W444.1天板:マホガニー、脚:ホワイト1800900
202,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373509NN-1809TAU LW/W444.1天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800900
202,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373518NN-1809TAU W4/BK44.1天板:ホワイト、脚:ブラック1800900
179,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373527NN-1809TAU WM/BK44.1天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800900
179,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373536NN-1809TAU T2/BK44.1天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800900
179,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373545NN-1809TAU LM/BK44.1天板:マホガニー、脚:ブラック1800900
202,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373561NN-1809TAU LW/BK44.1天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800900
202,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373570NN-1809TAU PW/BK44.1天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800900
202,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373579NN-1809TAU W4/M444.1天板:ホワイト、脚:シルバー1800900
179,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373588NN-1809TAU WM/M444.1天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800900
179,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373597NN-1809TAU T2/M444.1天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800900
179,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373606NN-1809TAU LM/M444.1天板:マホガニー、脚:シルバー1800900
202,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373615NN-1507TAU W4/W433天板:ホワイト、脚:ホワイト1500750
159,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373631NN-1507TAU WM/W433天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1500750
159,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373640NN-1507TAU T2/W433天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト1500750
159,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373649NN-1507TAU LM/W433天板:マホガニー、脚:ホワイト1500750
177,400
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373658NN-1507TAU LW/W433天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1500750
177,400
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373667NN-1507TAU W4/BK33天板:ホワイト、脚:ブラック1500750
159,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373676NN-1507TAU WM/BK33天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1500750
159,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373685NN-1507TAU T2/BK33天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1500750
159,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373701NN-1507TAU LM/BK33天板:マホガニー、脚:ブラック1500750
177,400
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373710NN-1507TAU LW/BK33天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1500750
177,400
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373719NN-1507TAU PW/BK33天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1500750
177,400
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373728NN-1507TAU W4/M433天板:ホワイト、脚:シルバー1500750
159,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373737NN-1507TAU WM/M433天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1500750
159,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373746NN-1507TAU T2/M433天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1500750
159,600
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19373755NN-1507TAU LM/M433天板:マホガニー、脚:シルバー1500750
177,400
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする