曜日別特売

会議テーブル ロンナ T字脚キャスタータイプ 長方形(組立サービスなし)

会議テーブル ロンナ T字脚キャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚キャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚キャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚キャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚キャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚キャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚キャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚キャスタータイプ 長方形(組立サービスなし) - プラス[家具]

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
標準天板のT字脚キャスターで天板形状は長方形タイプ。
配線口のないモデルです。

材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、リフトロックキャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状長方形(配線口なし)グリーン購入法適合脚の種類T字キャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19374665NN-2110TKR W4/W455.7天板:ホワイト、脚:ホワイト21001000
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374681NN-2110TKR WM/W455.7天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト21001000
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374690NN-2110TKR T2/W455.7天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト21001000
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374699NN-2110TKR LM/W455.7天板:マホガニー、脚:ホワイト21001000
199,700
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374708NN-2110TKR LW/W455.7天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト21001000
199,700
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374717NN-2110TKR W4/BK55.7天板:ホワイト、脚:ブラック21001000
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374726NN-2110TKR WM/BK55.7天板:ホワイトメープル、脚:ブラック21001000
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374735NN-2110TKR T2/BK55.7天板:ミディアムウッド、脚:ブラック21001000
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374751NN-2110TKR LM/BK55.7天板:マホガニー、脚:ブラック21001000
199,700
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374760NN-2110TKR LW/BK55.7天板:ライトウォルナット、脚:ブラック21001000
199,700
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374769NN-2110TKR PW/BK55.7天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック21001000
199,700
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374778NN-2110TKR W4/M455.7天板:ホワイト、脚:シルバー21001000
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374787NN-2110TKR WM/M455.7天板:ホワイトメープル、脚:シルバー21001000
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374796NN-2110TKR T2/M455.7天板:ミディアムウッド、脚:シルバー21001000
172,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374805NN-2110TKR LM/M455.7天板:マホガニー、脚:シルバー21001000
199,700
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374821NN-1809TKR W4/W446.8天板:ホワイト、脚:ホワイト1800900
166,100
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374830NN-1809TKR WM/W446.8天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800900
166,100
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374839NN-1809TKR T2/W446.8天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト1800900
166,100
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374848NN-1809TKR LM/W446.8天板:マホガニー、脚:ホワイト1800900
188,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374857NN-1809TKR LW/W446.8天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800900
188,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374866NN-1809TKR W4/BK46.8天板:ホワイト、脚:ブラック1800900
166,100
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374875NN-1809TKR WM/BK46.8天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800900
166,100
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374891NN-1809TKR T2/BK46.8天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800900
166,100
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374900NN-1809TKR LM/BK46.8天板:マホガニー、脚:ブラック1800900
188,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374909NN-1809TKR LW/BK46.8天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800900
188,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374918NN-1809TKR PW/BK46.8天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800900
188,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374927NN-1809TKR W4/M446.8天板:ホワイト、脚:シルバー1800900
166,100
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374936NN-1809TKR WM/M446.8天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800900
166,100
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374945NN-1809TKR T2/M446.8天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800900
166,100
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374961NN-1809TKR LM/M446.8天板:マホガニー、脚:シルバー1800900
188,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374970NN-1807TKR W4/W441.7天板:ホワイト、脚:ホワイト1800750
159,600
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374979NN-1807TKR WM/W441.7天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800750
159,600
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374988NN-1807TKR T2/W441.7天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト1800750
159,600
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19374997NN-1807TKR LM/W441.7天板:マホガニー、脚:ホワイト1800750
182,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375006NN-1807TKR LW/W441.7天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800750
182,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375015NN-1807TKR W4/BK41.7天板:ホワイト、脚:ブラック1800750
159,600
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375031NN-1807TKR WM/BK41.7天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800750
159,600
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375040NN-1807TKR T2/BK41.7天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800750
159,600
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375049NN-1807TKR LM/BK41.7天板:マホガニー、脚:ブラック1800750
182,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375058NN-1807TKR LW/BK41.7天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800750
182,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375067NN-1807TKR PW/BK41.7天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800750
182,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375076NN-1807TKR W4/M441.7天板:ホワイト、脚:シルバー1800750
159,600
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375085NN-1807TKR WM/M441.7天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800750
159,600
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375101NN-1807TKR T2/M441.7天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800750
159,600
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375110NN-1807TKR LM/M441.7天板:マホガニー、脚:シルバー1800750
182,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375119NN-1509TKR W4/W440.9天板:ホワイト、脚:ホワイト1500900
153,800
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375128NN-1509TKR WM/W440.9天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1500900
153,800
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375137NN-1509TKR T2/W440.9天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト1500900
153,800
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375146NN-1509TKR LM/W440.9天板:マホガニー、脚:ホワイト1500900
170,500
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19375155NN-1509TKR LW/W440.9天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1500900
170,500
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする