曜日別特売

チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービス付き)

チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア KT-7 ビニルレザー(組立サービス付き) - プラス[家具]

オフィスチェア KT-7(ケーティー7) ビニルレザータイプ。
銀イオン系の肌に優しい抗菌剤を使用した耐アルコール・耐次亜塩素酸性能のあるビニルレザー。高機能でありながらしなやかな質感です。
腰部分には縫製を施し、腰部のサポートを強化します。
背と座が連動しながらロッキングするシンクロロッキング、座奥行調整を搭載。
デザイン面では薄く軽やかな背もたれが圧迫感を感じさせずインテリアに美しく調和。高級感あるバックパネルとともに上質なデザインとなっています。

ブラック機能座上下、シンクロロッキング、座奥行調整(最大27mm)座面高さ(mm)430~510座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×435~461外寸法・高さ(mm)990グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)623背タイプハイバックサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
外寸法・幅(mm)
脚の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19347697KD-KT703NL BK背:樹脂成型品、ビニルレザー張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、ビニルレザー張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付17.88アジャスト肘660アルミ脚
104,200
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19347706KD-KT702NL BK背:樹脂成型品、ビニルレザー張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、ビニルレザー張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付17.58アジャスト肘660樹脂脚
98,200
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19347715KB-KT703NL BK背:樹脂成型品、ビニルレザー張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、ビニルレザー張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト18.8アルミ固定肘653アルミ脚
104,200
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19347731KB-KT702NL BK背:樹脂成型品、ビニルレザー張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、ビニルレザー張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:アルミダイキャスト18.5アルミ固定肘653樹脂脚
98,200
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19347740KC-KT703NL BK背:樹脂成型品、ビニルレザー張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、ビニルレザー張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター13.9なし653アルミ脚
85,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19347749KC-KT702NL BK背:樹脂成型品、ビニルレザー張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、ビニルレザー張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター13.6なし653樹脂脚
79,900
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする