デスク SQ スツールワゴン(組立サービス付き)

デスク SQ スツールワゴン(組立サービス付き) - プラス[家具]

プラスのスタンダードデスクSQ(エスキュー)シリーズのスツールワゴン。
簡易収納スペース付きです。

材質本体:木製、メラミン樹脂化粧板、クッション:クロス張り、双輪キャスター(ストッパー付)最大積載量(kg)90外寸法・高さ(mm)461外寸法・奥行(mm)420サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19347040SQ-084NSW DB/W425クッション:ネイビー、本体:ホワイト820361×400×265(2か所)
103,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19347049SQ-084NSW OR/W425クッション:テラコッタオレンジ、本体:ホワイト820361×400×265(2か所)
103,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19347058SQ-084NSW OL/W425クッション:オリーブ、本体:ホワイト820361×400×265(2か所)
103,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19347067SQ-084NSW BK/W425クッション:ブラック、本体:ホワイト820361×400×265(2か所)
103,500
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19347076SQ-044NSW DB/W413クッション:ネイビー、本体:ホワイト420348×400×265
81,100
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19347085SQ-044NSW OR/W413クッション:テラコッタオレンジ、本体:ホワイト420348×400×265
81,100
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19347101SQ-044NSW OL/W413クッション:オリーブ、本体:ホワイト420348×400×265
81,100
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19347110SQ-044NSW BK/W413クッション:ブラック、本体:ホワイト420348×400×265
81,100
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする