曜日別特売

デスク US-1 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き)

デスク US-1 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-1 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-1 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-1 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-1 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-1 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-1 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-1 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]

ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 片袖机 D-3段袖タイプ。
D-3段袖は下段がA4、B4サイズ対応の引出しになります。多量収納タイプは下段の奥行きが+111mm拡大されています(奥行700mmタイプのみ設定)。
ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。
複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。
センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。
天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。
任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能ワンアクションロック機能、トレー・引出し全段ラッチ付、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全54種類を絞り込む
54種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
本体幅内寸(mm)
引出し寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19316660US-167D-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個60.5天板:ホワイト、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
155,700
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316669US-167D-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個60.5天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
155,700
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316678US-167D-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個60.5天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
155,700
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316687US-157D-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個58.5天板:ホワイト、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
149,700
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316696US-157D-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個58.5天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
149,700
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316705US-157D-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個58.5天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
149,700
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316721US-147D-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個56.9天板:ホワイト、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
141,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316730US-147D-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個56.9天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
141,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316739US-147D-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個56.9天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
141,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316748US-127D-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個52天板:ホワイト、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
127,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316757US-127D-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個52天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
127,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316766US-127D-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個52天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
127,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316775US-117D-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個50天板:ホワイト、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
124,700
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316791US-117D-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個50天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
124,700
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316800US-117D-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個50天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
124,700
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316809US-107D-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個48.5天板:ホワイト、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
121,900
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316818US-107D-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個48.5天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
121,900
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316827US-107D-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個48.5天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
121,900
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316836US-167DL-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個61天板:ホワイト、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
162,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316845US-167DL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個61天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
162,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316861US-167DL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個61天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1160センタートレー:715×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
162,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316870US-157DL-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個59.1天板:ホワイト、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
156,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316879US-157DL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個59.1天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
156,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316888US-157DL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個59.1天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1060センタートレー:615×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
156,500
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316897US-147DL-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個57.5天板:ホワイト、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
147,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316906US-147DL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個57.5天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
147,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316915US-147DL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個57.5天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト960センタートレー:515×382×42、サイドトレー:322×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
147,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316931US-127DL-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個52.3天板:ホワイト、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
133,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316940US-127DL-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個52.3天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
133,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316949US-127DL-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個52.3天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト760センタートレー:671×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
133,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316958US-117DL-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個50.4天板:ホワイト、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
131,500
91,980
101,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316967US-117DL-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個50.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
131,500
91,980
101,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316976US-117DL-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個50.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト660センタートレー:571×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
131,500
91,980
101,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19316985US-107DL-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個48.9天板:ホワイト、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
128,700
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317001US-107DL-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個48.9天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
128,700
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317010US-107DL-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個48.9天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト560センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
128,700
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317019US-166D-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個57.2天板:ホワイト、本体:ホワイト1160センタートレー:715×282×42、サイドトレー:322×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
153,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317028US-166D-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個57.2天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1160センタートレー:715×282×42、サイドトレー:322×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
153,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317037US-166D-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個57.2天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1160センタートレー:715×282×42、サイドトレー:322×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
153,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317046US-156D-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個55.5天板:ホワイト、本体:ホワイト1060センタートレー:615×282×42、サイドトレー:322×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
148,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317055US-156D-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個55.5天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1060センタートレー:615×282×42、サイドトレー:322×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
148,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317071US-156D-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個55.5天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1060センタートレー:615×282×42、サイドトレー:322×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
148,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317080US-146D-3 WS/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個54.2天板:ホワイト、本体:ホワイト960センタートレー:515×282×42、サイドトレー:322×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
139,500
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317089US-146D-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個54.2天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト960センタートレー:515×282×42、サイドトレー:322×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
139,500
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317098US-146D-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個54.2天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト960センタートレー:515×282×42、サイドトレー:322×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
139,500
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317107US-126D-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個49.4天板:ホワイト、本体:ホワイト760センタートレー:671×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
125,400
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317116US-126D-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個49.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト760センタートレー:671×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
125,400
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317125US-126D-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個49.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト760センタートレー:671×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
125,400
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317141US-116D-3 WS/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個47.6天板:ホワイト、本体:ホワイト660センタートレー:571×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
123,300
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19317150US-116D-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板M1個、仕切板L1個47.6天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト660センタートレー:571×282×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
123,300
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする