会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービス付き)

会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]

丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板なし、棚板付モデル。
丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。
スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。
握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。
キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。

仕様棚板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)、棚板:スチールパイプ、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全42種類を絞り込む
質量(kg)
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19382189LD3-620 WS/W429.1天板:ホワイト、脚:ホワイト1800600
84,900
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382198LD3-620 WM/W429.1天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800600
84,900
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382207LD3-620 LW/W429.1天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800600
89,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382216LD3-620 WM/SBK29.1天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800600
84,900
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382225LD3-620 T2/SBK29.1天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800600
84,900
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382241LD3-620 LW/SBK29.1天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800600
89,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382250LD3-620 PW/SBK29.1天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800600
89,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382259LD3-615 WS/W424.1天板:ホワイト、脚:ホワイト1800450
78,500
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382268LD3-615 WM/W424.1天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800450
78,500
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382277LD3-615 LW/W424.1天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800450
83,100
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382286LD3-615 WM/SBK24.1天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800450
78,500
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382295LD3-615 T2/SBK24.1天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800450
78,500
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382311LD3-615 LW/SBK24.1天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800450
83,100
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382320LD3-615 PW/SBK24.1天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800450
83,100
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382329LD3-520 WS/W425天板:ホワイト、脚:ホワイト1500600
80,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382338LD3-520 WM/W425天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1500600
80,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382347LD3-520 LW/W425天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1500600
85,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382356LD3-520 WM/SBK25天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1500600
80,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382365LD3-520 T2/SBK25天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1500600
80,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382381LD3-520 LW/SBK25天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1500600
85,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382390LD3-520 PW/SBK25天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1500600
85,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382399LD3-515 WS/W420.8天板:ホワイト、脚:ホワイト1500450
73,900
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382408LD3-515 WM/W420.8天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1500450
73,900
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382417LD3-515 LW/W420.8天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1500450
78,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382426LD3-515 WM/SBK20.8天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1500450
73,900
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382435LD3-515 T2/SBK20.8天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1500450
73,900
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382451LD3-515 LW/SBK20.8天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1500450
78,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382460LD3-515 PW/SBK20.8天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1500450
78,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382469LD3-420 WS/W420.8天板:ホワイト、脚:ホワイト1200600
78,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382478LD3-420 WM/W420.8天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1200600
78,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382487LD3-420 LW/W420.8天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1200600
83,600
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382496LD3-420 WM/SBK20.8天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1200600
78,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382505LD3-420 T2/SBK20.8天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1200600
78,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382521LD3-420 LW/SBK20.8天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1200600
83,600
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19382530LD3-420 PW/SBK20.8天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1200600
83,600
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382539LD3-415 WS/W417.6天板:ホワイト、脚:ホワイト1200450
72,500
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382548LD3-415 WM/W417.6天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1200450
72,500
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382557LD3-415 LW/W417.6天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1200450
76,700
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382566LD3-415 WM/SBK17.6天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1200450
72,500
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382575LD3-415 T2/SBK17.6天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1200450
72,500
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382591LD3-415 LW/SBK17.6天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1200450
76,700
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19382600LD3-415 PW/SBK17.6天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1200450
76,700
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする