曜日別特売

会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービス付き)

会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービス付き) - プラス[家具]

丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板付、棚板付モデル。
丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。
スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。
握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。
キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。

仕様幕板付、棚板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)、幕板:鋼板、樹脂焼付塗装、棚板:スチールパイプ、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全42種類を絞り込む
質量(kg)
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19381349LD3-620M WS/W433.5天板:ホワイト、脚:ホワイト1800600
102,500
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381358LD3-620M WM/W433.5天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800600
102,500
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381367LD3-620M LW/W433.5天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800600
107,400
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381376LD3-620M WM/SBK33.5天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800600
102,500
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381385LD3-620M T2/SBK33.5天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800600
102,500
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381401LD3-620M LW/SBK33.5天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800600
107,400
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381410LD3-620M PW/SBK33.5天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800600
107,400
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381419LD3-615M WS/W428.5天板:ホワイト、脚:ホワイト1800450
96,100
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381428LD3-615M WM/W428.5天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800450
96,100
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381437LD3-615M LW/W428.5天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800450
100,700
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381446LD3-615M WM/SBK28.5天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800450
96,100
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381455LD3-615M T2/SBK28.5天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800450
96,100
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381471LD3-615M LW/SBK28.5天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800450
100,700
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381480LD3-615M PW/SBK28.5天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800450
100,700
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381489LD3-520M WS/W428.8天板:ホワイト、脚:ホワイト1500600
96,400
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381498LD3-520M WM/W428.8天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1500600
96,400
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381507LD3-520M LW/W428.8天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1500600
100,900
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381516LD3-520M WM/SBK28.8天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1500600
96,400
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381525LD3-520M T2/SBK28.8天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1500600
96,400
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381541LD3-520M LW/SBK28.8天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1500600
100,900
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381550LD3-520M PW/SBK28.8天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1500600
100,900
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381559LD3-515M WS/W424.6天板:ホワイト、脚:ホワイト1500450
89,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381568LD3-515M WM/W424.6天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1500450
89,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381577LD3-515M LW/W424.6天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1500450
93,900
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381586LD3-515M WM/SBK24.6天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1500450
89,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381595LD3-515M T2/SBK24.6天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1500450
89,800
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381611LD3-515M LW/SBK24.6天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1500450
93,900
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381620LD3-515M PW/SBK24.6天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1500450
93,900
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381629LD3-420M WS/W424天板:ホワイト、脚:ホワイト1200600
93,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381638LD3-420M WM/W424天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1200600
93,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381647LD3-420M LW/W424天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1200600
98,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381656LD3-420M WM/SBK24天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1200600
93,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381665LD3-420M T2/SBK24天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1200600
93,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381681LD3-420M LW/SBK24天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1200600
98,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19381690LD3-420M PW/SBK24天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1200600
98,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381699LD3-415M WS/W420.8天板:ホワイト、脚:ホワイト1200450
86,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381708LD3-415M WM/W420.8天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1200450
86,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381717LD3-415M LW/W420.8天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1200450
91,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381726LD3-415M WM/SBK20.8天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1200450
86,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381735LD3-415M T2/SBK20.8天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1200450
86,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381751LD3-415M LW/SBK20.8天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1200450
91,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像は奥行600mmタイプです19381760LD3-415M PW/SBK20.8天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1200450
91,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする