曜日別特売

デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き)

デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]

木製天板デスク US-W L型片袖机 D-3段袖タイプ。
デスク片側の天板スペースを拡張したL型天板のデスク。左側を拡張した左用と、右側を拡張した右用があります。
D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応の引出しになります。
US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。
職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。
天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。
配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。

付属品配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)1200サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
本体幅内寸(mm)
引出し寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19333155UR-1812WDL-3-7L W4/W67.03天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
170,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333171UR-1812WDL-3-7L WM/W67.03天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
170,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333180UR-1812WDL-3-7L T2/W67.03天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
170,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333189UR-1812WDL-3-7L LW/W67.03天板:ライトウォルナット、ホワイト【デスクレイアウト】700 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
192,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333198UR-1812WDL-3-7L PW/W67.03天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
192,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333207UR-1812WDL-3-7L LW/S69.13天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
192,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333216UR-1812WDL-3-7L PW/S69.13天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
192,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333225UR-1612WDL-3-7L W4/W63.73天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
165,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333241UR-1612WDL-3-7L WM/W63.73天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
165,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333250UR-1612WDL-3-7L T2/W63.73天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
165,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333259UR-1612WDL-3-7L LW/W63.73天板:ライトウォルナット、ホワイト【デスクレイアウト】700 左用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
186,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333268UR-1612WDL-3-7L PW/W63.73天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
186,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333277UR-1612WDL-3-7L LW/S65.83天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 左用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
186,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333286UR-1612WDL-3-7L PW/S65.83天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 左用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
186,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333295UR-1412WDL-3-7L W4/W60.53天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
158,300
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333311UR-1412WDL-3-7L WM/W60.53天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
158,300
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333320UR-1412WDL-3-7L T2/W60.53天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
158,300
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333329UR-1412WDL-3-7L LW/W60.53天板:ライトウォルナット、ホワイト【デスクレイアウト】700 左用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
178,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333338UR-1412WDL-3-7L PW/W60.53天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 左用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
178,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333347UR-1412WDL-3-7L LW/S62.63天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 左用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
178,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333356UR-1412WDL-3-7L PW/S62.63天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 左用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
178,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333365UR-1812WDL-3-7R W4/W67.03天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
170,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333381UR-1812WDL-3-7R WM/W67.03天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
170,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333390UR-1812WDL-3-7R T2/W67.03天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
170,400
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333399UR-1812WDL-3-7R LW/W67.03天板:ライトウォルナット、ホワイト【デスクレイアウト】700 右用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
192,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333408UR-1812WDL-3-7R PW/W67.03天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
192,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333417UR-1812WDL-3-7R LW/S69.13天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 右用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
192,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333426UR-1812WDL-3-7R PW/S69.13天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 右用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
192,500
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333435UR-1612WDL-3-7R W4/W63.73天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
165,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333451UR-1612WDL-3-7R WM/W63.73天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
165,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333460UR-1612WDL-3-7R T2/W63.73天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
165,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333469UR-1612WDL-3-7R LW/W63.73天板:ライトウォルナット、ホワイト【デスクレイアウト】700 右用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
186,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333478UR-1612WDL-3-7R PW/W63.73天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
186,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333487UR-1612WDL-3-7R LW/S65.83天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 右用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
186,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333496UR-1612WDL-3-7R PW/S65.83天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 右用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
186,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333505UR-1412WDL-3-7R W4/W60.53天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
158,300
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333521UR-1412WDL-3-7R WM/W60.53天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
158,300
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333530UR-1412WDL-3-7R T2/W60.53天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
158,300
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333539UR-1412WDL-3-7R LW/W60.53天板:ライトウォルナット、ホワイト【デスクレイアウト】700 右用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
178,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333548UR-1412WDL-3-7R PW/W60.53天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【デスクレイアウト】700 右用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
178,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333557UR-1412WDL-3-7R LW/S62.63天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 右用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
178,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333566UR-1412WDL-3-7R PW/S62.63天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】700 右用960袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295
178,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333575UR-1812WD-3-6L W4/W462.33天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】600 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
159,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333591UR-1812WD-3-6L WM/W462.33天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【デスクレイアウト】600 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
159,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333600UR-1812WD-3-6L T2/W462.33天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【デスクレイアウト】600 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
159,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333609UR-1812WD-3-6L LW/W462.33天板:ライトウォルナット、ホワイト【デスクレイアウト】600 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
180,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333618UR-1812WD-3-6L PW/W462.33天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【デスクレイアウト】600 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
180,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333627UR-1812WD-3-6L LW/SB64.93天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】600 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
180,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333636UR-1812WD-3-6L PW/SB64.93天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【デスクレイアウト】600 左用1360袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
180,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19333645UR-1612WD-3-6L W4/W459.43天板:ホワイト、本体:ホワイト【デスクレイアウト】600 左用1160袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×527×295
154,800
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする