曜日別特売

デスク US-W エンドテーブル(組立サービス付き)

デスク US-W エンドテーブル(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W エンドテーブル(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W エンドテーブル(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W エンドテーブル(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W エンドテーブル(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W エンドテーブル(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W エンドテーブル(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W エンドテーブル(組立サービス付き) - プラス[家具]

木製天板デスク US-W エンドテーブル。
半円形のテーブルでデスクエンドに設置して使用します。
奥行600mm、700mmのデスク用がありますのでご使用のデスク奥行にあわせてお選びください。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19334659UR-147W-E W4/W426.4天板:ホワイト、本体:ホワイト【対応デスク】700タイプ1400700
123,900
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334668UR-147W-E WM/W426.4天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【対応デスク】700タイプ1400700
123,900
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334677UR-147W-E T2/W426.4天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【対応デスク】700タイプ1400700
123,900
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334686UR-147W-E LW/W426.4天板:ライトウォルナット、ホワイト【対応デスク】700タイプ1400700
143,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334695UR-147W-E PW/W426.4天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【対応デスク】700タイプ1400700
143,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334711UR-147W-E LW/SBK26.4天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【対応デスク】700タイプ1400700
143,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334720UR-147W-E PW/SBK26.4天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【対応デスク】700タイプ1400700
143,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334729UR-126W-E W4/W422.2天板:ホワイト、本体:ホワイト【対応デスク】600タイプ1200600
118,600
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334738UR-126W-E WM/W422.2天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト【対応デスク】600タイプ1200600
118,600
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334747UR-126W-E T2/W422.2天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト【対応デスク】600タイプ1200600
118,600
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334756UR-126W-E LW/W422.2天板:ライトウォルナット、ホワイト【対応デスク】600タイプ1200600
135,900
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334765UR-126W-E PW/W422.2天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト【対応デスク】600タイプ1200600
135,900
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334781UR-126W-E LW/SBK22.2天板:ライトウォルナット、本体:ブラック【対応デスク】600タイプ1200600
135,900
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334790UR-126W-E PW/SBK22.2天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック【対応デスク】600タイプ1200600
135,900
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする