曜日別特売

デスク US-W 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き)

デスク US-W 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]

木製天板デスク US-W 両袖机 左右A-3段袖タイプ。
A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。
US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。
職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。
天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。
配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
本体幅内寸(mm)
引出し寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19330355UR-187WAL-33 W4/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚84.02天板:ホワイト、本体:ホワイト1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
199,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330371UR-187WAL-33 WM/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚84.02天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
199,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330380UR-187WAL-33 T2/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚84.02天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
199,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330389UR-187WAL-33 LW/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚84.02天板:ライトウォルナット、ホワイト1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
213,300
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330398UR-187WAL-33 PW/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚84.02天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
213,300
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330407UR-187WAL-33 LW/SBK配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚84.42天板:ライトウォルナット、本体:ブラック1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
213,300
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330416UR-187WAL-33 PW/SBK配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚84.42天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
213,300
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330425UR-167WAL-33 W4/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚80.45天板:ホワイト、本体:ホワイト806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
194,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330441UR-167WAL-33 WM/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚80.45天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
194,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330450UR-167WAL-33 T2/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚80.45天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
194,300
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330459UR-167WAL-33 LW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚80.45天板:ライトウォルナット、ホワイト806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
206,600
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330468UR-167WAL-33 PW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚80.45天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
206,600
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330477UR-167WAL-33 LW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚80.85天板:ライトウォルナット、本体:ブラック806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
206,600
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330486UR-167WAL-33 PW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚80.85天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
206,600
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330495UR-157WAL-33 W4/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚78.85天板:ホワイト、本体:ホワイト706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
191,400
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330511UR-157WAL-33 WM/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚78.85天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
191,400
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330520UR-157WAL-33 T2/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚78.85天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
191,400
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330529UR-157WAL-33 LW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚78.85天板:ライトウォルナット、ホワイト706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
203,100
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330538UR-157WAL-33 PW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚78.85天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
203,100
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330547UR-157WAL-33 LW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚79.25天板:ライトウォルナット、本体:ブラック706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
203,100
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330556UR-157WAL-33 PW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚79.25天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
203,100
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330565UR-147WAL-33 W4/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚77.25天板:ホワイト、本体:ホワイト606袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
188,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330581UR-147WAL-33 WM/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚77.25天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト606袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
188,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330590UR-147WAL-33 T2/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚77.25天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト606袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
188,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330599UR-147WAL-33 LW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚77.25天板:ライトウォルナット、ホワイト606袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
199,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330608UR-147WAL-33 PW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚77.25天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト606袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
199,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330617UR-147WAL-33 LW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚77.65天板:ライトウォルナット、本体:ブラック606袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
199,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330626UR-147WAL-33 PW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚77.65天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック606袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段):317×527×265(左右)、袖引出(下段):317×638×265(左右)
199,500
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330635UR-186WA-33 W4/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚77.42天板:ホワイト、本体:ホワイト1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
182,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330651UR-186WA-33 WM/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚77.42天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
182,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330660UR-186WA-33 T2/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚77.42天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
182,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330669UR-186WA-33 LW/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚77.42天板:ライトウォルナット、ホワイト1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
196,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330678UR-186WA-33 PW/W4配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚77.42天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
196,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330687UR-186WA-33 LW/SBK配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚78.82天板:ライトウォルナット、本体:ブラック1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
196,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330696UR-186WA-33 PW/SBK配線受け2個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚78.82天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック1006袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
196,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330705UR-166WA-33 W4/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚74.25天板:ホワイト、本体:ホワイト806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
177,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330721UR-166WA-33 WM/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚74.25天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
177,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330730UR-166WA-33 T2/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚74.25天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
177,100
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330739UR-166WA-33 LW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚74.25天板:ライトウォルナット、ホワイト806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
191,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330748UR-166WA-33 PW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚74.25天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
191,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330757UR-166WA-33 LW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚75.65天板:ライトウォルナット、本体:ブラック806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
191,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330766UR-166WA-33 PW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚75.65天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック806袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
191,700
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330775UR-156WA-33 W4/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚72.85天板:ホワイト、本体:ホワイト706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
174,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330791UR-156WA-33 WM/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚72.85天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
174,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330800UR-156WA-33 T2/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚72.85天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
174,200
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330809UR-156WA-33 LW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚72.85天板:ライトウォルナット、ホワイト706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
188,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330818UR-156WA-33 PW/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚72.85天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
188,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330827UR-156WA-33 LW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚74.25天板:ライトウォルナット、本体:ブラック706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
188,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330836UR-156WA-33 PW/SBK配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚74.25天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック706袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
188,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19330845UR-146WA-33 W4/W4配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚71.45天板:ホワイト、本体:ホワイト606袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(中段・下段):317×527×265(左右)
171,200
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする