曜日別特売

デスク US-W 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き)

デスク US-W 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]デスク US-W 片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) - プラス[家具]

木製天板デスク US-W 片袖机 D-3段袖タイプ。
D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応の引出しになります。
US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。
職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。
天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。
配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装高さ(mm)720対応0機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全98種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19329375UR-187WDL-3 W4/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚180058.62天板:ホワイト、本体:ホワイト700
142,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329391UR-187WDL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚180058.62天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト700
142,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329400UR-187WDL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚180058.62天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト700
142,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329409UR-187WDL-3 LW/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚180058.62天板:ライトウォルナット、ホワイト700
156,300
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329418UR-187WDL-3 PW/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚180058.62天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト700
156,300
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329427UR-187WDL-3 LW/SBK配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚180060.72天板:ライトウォルナット、本体:ブラック700
156,300
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329436UR-187WDL-3 PW/SBK配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚180060.72天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック700
156,300
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329445UR-167WDL-3 W4/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚160055.32天板:ホワイト、本体:ホワイト700
136,700
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329461UR-167WDL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚160055.32天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト700
136,700
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329470UR-167WDL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚160055.32天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト700
136,700
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329479UR-167WDL-3 LW/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚160055.32天板:ライトウォルナット、ホワイト700
149,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329488UR-167WDL-3 PW/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚160055.32天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト700
149,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329497UR-167WDL-3 LW/SBK配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚160057.42天板:ライトウォルナット、本体:ブラック700
149,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329506UR-167WDL-3 PW/SBK配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚160057.42天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック700
149,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329515UR-157WDL-3 W4/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚150053.72天板:ホワイト、本体:ホワイト700
133,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329531UR-157WDL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚150053.72天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト700
133,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329540UR-157WDL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚150053.72天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト700
133,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329549UR-157WDL-3 LW/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚150053.72天板:ライトウォルナット、ホワイト700
145,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329558UR-157WDL-3 PW/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚150053.72天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト700
145,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329567UR-157WDL-3 LW/SBK配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚150055.82天板:ライトウォルナット、本体:ブラック700
145,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329576UR-157WDL-3 PW/SBK配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚150055.82天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック700
145,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329585UR-147WDL-3 W4/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚140052.12天板:ホワイト、本体:ホワイト700
129,300
91,980
101,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329601UR-147WDL-3 WM/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚140052.12天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト700
129,300
91,980
101,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329610UR-147WDL-3 T2/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚140052.12天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト700
129,300
91,980
101,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329619UR-147WDL-3 LW/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚140052.12天板:ライトウォルナット、ホワイト700
140,900
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329628UR-147WDL-3 PW/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚140052.12天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト700
140,900
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329637UR-147WDL-3 LW/SBK配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚140054.22天板:ライトウォルナット、本体:ブラック700
140,900
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329646UR-147WDL-3 PW/SBK配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚140054.22天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック700
140,900
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329655UR-127WDL-3 W4/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚120048.75天板:ホワイト、本体:ホワイト700
122,900
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329671UR-127WDL-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚120048.75天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト700
122,900
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329680UR-127WDL-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚120048.75天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト700
122,900
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329689UR-127WDL-3 LW/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚120048.75天板:ライトウォルナット、ホワイト700
133,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329698UR-127WDL-3 PW/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚120048.75天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト700
133,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329707UR-127WDL-3 LW/SBK配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚120050.85天板:ライトウォルナット、本体:ブラック700
133,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329716UR-127WDL-3 PW/SBK配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚120050.85天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック700
133,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329725UR-117WDL-3 W4/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚110047.15天板:ホワイト、本体:ホワイト700
122,100
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329741UR-117WDL-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚110047.15天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト700
122,100
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329750UR-117WDL-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚110047.15天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト700
122,100
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329759UR-117WDL-3 LW/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚110047.15天板:ライトウォルナット、ホワイト700
132,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329768UR-117WDL-3 PW/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚110047.15天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト700
132,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329777UR-117WDL-3 LW/SBK配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚110049.25天板:ライトウォルナット、本体:ブラック700
132,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329786UR-117WDL-3 PW/SBK配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚110049.25天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック700
132,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329795UR-107WDL-3 W4/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚100045.45天板:ホワイト、本体:ホワイト700
120,300
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329811UR-107WDL-3 WM/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚100045.45天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト700
120,300
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329820UR-107WDL-3 T2/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚100045.45天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト700
120,300
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329829UR-107WDL-3 LW/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚100045.45天板:ライトウォルナット、ホワイト700
130,700
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329838UR-107WDL-3 PW/W4配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚100045.45天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト700
130,700
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329847UR-107WDL-3 LW/SBK配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚100047.55天板:ライトウォルナット、本体:ブラック700
130,700
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329856UR-107WDL-3 PW/SBK配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚100047.55天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック700
130,700
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19329865UR-186WD-3 W4/W4配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚180053.12天板:ホワイト、本体:ホワイト600
131,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする