曜日別特売

会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ハイポジション(組立サービス付き)

会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ハイポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ハイポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ハイポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ハイポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ハイポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ハイポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ハイポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
ベース脚、ハイポジションタイプ。
ハイポジション仕様の高さは1000mm。立ったまま使うのにちょうどよい高さで短時間のミーティングや社内コミュニケーションの場に向いています。
チェアを組み合わせる場合はハイタイプなど座面の高いチェアをお選びください。

材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、鋼板、樹脂焼付塗装質量(kg)49.6外寸法・幅(mm)1500外寸法・高さ(mm)1000天板形状長方形グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)550有効内寸法・高さ(mm)975サービス分類組立・設置・取付内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(1.35MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19370255NN-1505BHR W4/BK天板:ホワイト、脚:ブラック
215,700
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19370271NN-1505BHR WM/BK天板:ホワイトメープル、脚:ブラック
215,700
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19370280NN-1505BHR T2/BK天板:ミディアムウッド、脚:ブラック
215,700
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19370289NN-1505BHR LM/BK天板:マホガニー、脚:ブラック
236,200
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19370298NN-1505BHR LW/BK天板:ライトウォルナット、脚:ブラック
236,200
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19370307NN-1505BHR PW/BK天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック
236,200
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする