会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ローポジション(組立サービス付き)

会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ローポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ローポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ローポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ローポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ローポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ローポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ローポジション(組立サービス付き) - プラス[家具]

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
ベース脚、ローポジションタイプ。
小型のベース脚テーブルで少人数の打ち合わせやちょっとしたスペースに便利です。
ローポジション仕様の高さは600mm。リラックスした姿勢で行うカジュアルなミーティングシーンに向いています。

材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、鋼板、樹脂焼付塗装質量(kg)24.2外寸法・幅(mm)750外寸法・高さ(mm)600天板形状円形グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)575サービス分類組立・設置・取付内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(1.35MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19370316NN-0707BLC W4/BK天板:ホワイト、脚:ブラック
105,700
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19370325NN-0707BLC WM/BK天板:ホワイトメープル、脚:ブラック
105,700
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19370341NN-0707BLC T2/BK天板:ミディアムウッド、脚:ブラック
105,700
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19370350NN-0707BLC LM/BK天板:マホガニー、脚:ブラック
112,000
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19370359NN-0707BLC LW/BK天板:ライトウォルナット、脚:ブラック
112,000
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19370368NN-0707BLC PW/BK天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック
112,000
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする