プラス[家具]
会議テーブル ロンナ 抗ウイルス天板 4本脚アジャスタータイプ 正方形(組立サービス付き)
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
天板に抗ウイルス天板を採用したモデルです。脚は4本脚アジャスターで天板形状は正方形タイプ。
配線口はありません。
材質
天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター
外寸法・高さ(mm)
720
天板形状
正方形(配線口なし)
グリーン購入法
適合
脚の種類
4本アジャスター脚
有効内寸法・高さ(mm)
663
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
組立説明書(1.14MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(1.4MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19362029
NN-1212PASV WV/W4
34.4
天板:ホワイト、脚:ホワイト
1200
1200
¥
128,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362038
NN-1212PASV WV/BK
34.4
天板:ホワイト、脚:ブラック
1200
1200
¥
128,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362047
NN-1212PASV SW/W4
34.4
天板:ソフトウォルナット、脚:ホワイト
1200
1200
¥
128,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362056
NN-1212PASV SW/BK
34.4
天板:ソフトウォルナット、脚:ブラック
1200
1200
¥
128,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362065
NN-0909PASV WV/W4
23.9
天板:ホワイト、脚:ホワイト
900
900
¥
115,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362081
NN-0909PASV WV/BK
23.9
天板:ホワイト、脚:ブラック
900
900
¥
115,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362090
NN-0909PASV SW/W4
23.9
天板:ソフトウォルナット、脚:ホワイト
900
900
¥
115,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362099
NN-0909PASV SW/BK
23.9
天板:ソフトウォルナット、脚:ブラック
900
900
¥
115,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。