会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き)

会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き) - プラス[家具]

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
標準天板の4本脚アジャスターで天板形状は正方形タイプ。
配線口のないモデルです。

材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状正方形(配線口なし)グリーン購入法適合脚の種類4本アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19368338NN-1212PAS W4/W434.4天板:ホワイト、脚:ホワイト12001200
108,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368347NN-1212PAS WM/W434.4天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト12001200
108,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368356NN-1212PAS T2/W434.4天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト12001200
108,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368365NN-1212PAS LM/W434.4天板:マホガニー、脚:ホワイト12001200
120,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368381NN-1212PAS LW/W434.4天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト12001200
120,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368390NN-1212PAS W4/BK34.4天板:ホワイト、脚:ブラック12001200
108,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368399NN-1212PAS WM/BK34.4天板:ホワイトメープル、脚:ブラック12001200
108,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368408NN-1212PAS T2/BK34.4天板:ミディアムウッド、脚:ブラック12001200
108,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368417NN-1212PAS LM/BK34.4天板:マホガニー、脚:ブラック12001200
120,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368426NN-1212PAS LW/BK34.4天板:ライトウォルナット、脚:ブラック12001200
120,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368435NN-1212PAS PW/BK34.4天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック12001200
120,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368451NN-1212PAS W4/M434.4天板:ホワイト、脚:シルバー12001200
108,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368460NN-1212PAS WM/M434.4天板:ホワイトメープル、脚:シルバー12001200
108,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368469NN-1212PAS T2/M434.4天板:ミディアムウッド、脚:シルバー12001200
108,500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368478NN-1212PAS LM/M434.4天板:マホガニー、脚:シルバー12001200
120,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368487NN-0909PAS W4/W423.9天板:ホワイト、脚:ホワイト900900
102,600
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368496NN-0909PAS WM/W423.9天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト900900
102,600
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368505NN-0909PAS T2/W423.9天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト900900
102,600
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368521NN-0909PAS LM/W423.9天板:マホガニー、脚:ホワイト900900
108,400
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368530NN-0909PAS LW/W423.9天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト900900
108,400
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368539NN-0909PAS W4/BK23.9天板:ホワイト、脚:ブラック900900
102,600
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368548NN-0909PAS WM/BK23.9天板:ホワイトメープル、脚:ブラック900900
102,600
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368557NN-0909PAS T2/BK23.9天板:ミディアムウッド、脚:ブラック900900
102,600
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368566NN-0909PAS LM/BK23.9天板:マホガニー、脚:ブラック900900
108,400
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368575NN-0909PAS LW/BK23.9天板:ライトウォルナット、脚:ブラック900900
108,400
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368591NN-0909PAS PW/BK23.9天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック900900
108,400
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368600NN-0909PAS W4/M423.9天板:ホワイト、脚:シルバー900900
102,600
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368609NN-0909PAS WM/M423.9天板:ホワイトメープル、脚:シルバー900900
102,600
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368618NN-0909PAS T2/M423.9天板:ミディアムウッド、脚:シルバー900900
102,600
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19368627NN-0909PAS LM/M423.9天板:マホガニー、脚:シルバー900900
108,400
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする