曜日別特売

会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし ボート形(組立サービス付き)

会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし ボート形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし ボート形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし ボート形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし ボート形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし ボート形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし ボート形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし ボート形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし ボート形(組立サービス付き) - プラス[家具]

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
標準天板のT字脚アジャスターで天板形状はボート形タイプ。
配線口のないモデルです。

材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状ボート形(配線口なし)グリーン購入法適合脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全30種類を絞り込む
質量(kg)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19365109NN-2110TAB W4/W451.7天板:ホワイト、脚:ホワイト21001000
186,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365118NN-2110TAB WM/W451.7天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト21001000
186,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365127NN-2110TAB T2/W451.7天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト21001000
186,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365136NN-2110TAB LM/W451.7天板:マホガニー、脚:ホワイト21001000
215,200
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365145NN-2110TAB LW/W451.7天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト21001000
215,200
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365161NN-2110TAB W4/BK51.7天板:ホワイト、脚:ブラック21001000
186,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365170NN-2110TAB WM/BK51.7天板:ホワイトメープル、脚:ブラック21001000
186,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365179NN-2110TAB T2/BK51.7天板:ミディアムウッド、脚:ブラック21001000
186,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365188NN-2110TAB LM/BK51.7天板:マホガニー、脚:ブラック21001000
215,200
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365197NN-2110TAB LW/BK51.7天板:ライトウォルナット、脚:ブラック21001000
215,200
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365206NN-2110TAB PW/BK51.7天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック21001000
215,200
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365215NN-2110TAB W4/M451.7天板:ホワイト、脚:シルバー21001000
186,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365231NN-2110TAB WM/M451.7天板:ホワイトメープル、脚:シルバー21001000
186,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365240NN-2110TAB T2/M451.7天板:ミディアムウッド、脚:シルバー21001000
186,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365249NN-2110TAB LM/M451.7天板:マホガニー、脚:シルバー21001000
215,200
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365258NN-1809TAB W4/W443.4天板:ホワイト、脚:ホワイト1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365267NN-1809TAB WM/W443.4天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365276NN-1809TAB T2/W443.4天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365285NN-1809TAB LM/W443.4天板:マホガニー、脚:ホワイト1800900
203,600
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365301NN-1809TAB LW/W443.4天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800900
203,600
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365310NN-1809TAB W4/BK43.4天板:ホワイト、脚:ブラック1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365319NN-1809TAB WM/BK43.4天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365328NN-1809TAB T2/BK43.4天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365337NN-1809TAB LM/BK43.4天板:マホガニー、脚:ブラック1800900
203,600
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365346NN-1809TAB LW/BK43.4天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800900
203,600
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365355NN-1809TAB PW/BK43.4天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800900
203,600
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365371NN-1809TAB W4/M443.4天板:ホワイト、脚:シルバー1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365380NN-1809TAB WM/M443.4天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365389NN-1809TAB T2/M443.4天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19365398NN-1809TAB LM/M443.4天板:マホガニー、脚:シルバー1800900
203,600
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする