曜日別特売

会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き)

会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
標準天板のT字脚アジャスターで天板形状は長方形タイプ。
配線口のないモデルです。

材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状長方形(配線口なし)グリーン購入法適合脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19363456NN-2110TAR W4/W455.2天板:ホワイト、脚:ホワイト21001000
164,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363465NN-2110TAR WM/W455.2天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト21001000
164,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363481NN-2110TAR T2/W455.2天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト21001000
164,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363490NN-2110TAR LM/W455.2天板:マホガニー、脚:ホワイト21001000
191,900
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363499NN-2110TAR LW/W455.2天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト21001000
191,900
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363508NN-2110TAR W4/BK55.2天板:ホワイト、脚:ブラック21001000
164,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363517NN-2110TAR WM/BK55.2天板:ホワイトメープル、脚:ブラック21001000
164,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363526NN-2110TAR T2/BK55.2天板:ミディアムウッド、脚:ブラック21001000
164,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363535NN-2110TAR LM/BK55.2天板:マホガニー、脚:ブラック21001000
191,900
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363551NN-2110TAR LW/BK55.2天板:ライトウォルナット、脚:ブラック21001000
191,900
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363560NN-2110TAR PW/BK55.2天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック21001000
191,900
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363569NN-2110TAR W4/M455.2天板:ホワイト、脚:シルバー21001000
164,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363578NN-2110TAR WM/M455.2天板:ホワイトメープル、脚:シルバー21001000
164,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363587NN-2110TAR T2/M455.2天板:ミディアムウッド、脚:シルバー21001000
164,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363596NN-2110TAR LM/M455.2天板:マホガニー、脚:シルバー21001000
191,900
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363605NN-1809TAR W4/W446.3天板:ホワイト、脚:ホワイト1800900
158,300
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363621NN-1809TAR WM/W446.3天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800900
158,300
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363630NN-1809TAR T2/W446.3天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト1800900
158,300
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363639NN-1809TAR LM/W446.3天板:マホガニー、脚:ホワイト1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363648NN-1809TAR LW/W446.3天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363657NN-1809TAR W4/BK46.3天板:ホワイト、脚:ブラック1800900
158,300
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363666NN-1809TAR WM/BK46.3天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800900
158,300
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363675NN-1809TAR T2/BK46.3天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800900
158,300
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363691NN-1809TAR LM/BK46.3天板:マホガニー、脚:ブラック1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363700NN-1809TAR LW/BK46.3天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363709NN-1809TAR PW/BK46.3天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363718NN-1809TAR W4/M446.3天板:ホワイト、脚:シルバー1800900
158,300
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363727NN-1809TAR WM/M446.3天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800900
158,300
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363736NN-1809TAR T2/M446.3天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800900
158,300
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363745NN-1809TAR LM/M446.3天板:マホガニー、脚:シルバー1800900
180,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363761NN-1807TAR W4/W441.2天板:ホワイト、脚:ホワイト1800750
151,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363770NN-1807TAR WM/W441.2天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800750
151,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363779NN-1807TAR T2/W441.2天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト1800750
151,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363788NN-1807TAR LM/W441.2天板:マホガニー、脚:ホワイト1800750
174,200
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363797NN-1807TAR LW/W441.2天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800750
174,200
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363806NN-1807TAR W4/BK41.2天板:ホワイト、脚:ブラック1800750
151,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363815NN-1807TAR WM/BK41.2天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800750
151,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363831NN-1807TAR T2/BK41.2天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800750
151,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363840NN-1807TAR LM/BK41.2天板:マホガニー、脚:ブラック1800750
174,200
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363849NN-1807TAR LW/BK41.2天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800750
174,200
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363858NN-1807TAR PW/BK41.2天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800750
174,200
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363867NN-1807TAR W4/M441.2天板:ホワイト、脚:シルバー1800750
151,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363876NN-1807TAR WM/M441.2天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800750
151,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363885NN-1807TAR T2/M441.2天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800750
151,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363901NN-1807TAR LM/M441.2天板:マホガニー、脚:シルバー1800750
174,200
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363910NN-1509TAR W4/W440.4天板:ホワイト、脚:ホワイト1500900
146,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363919NN-1509TAR WM/W440.4天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1500900
146,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363928NN-1509TAR T2/W440.4天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト1500900
146,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363937NN-1509TAR LM/W440.4天板:マホガニー、脚:ホワイト1500900
162,700
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19363946NN-1509TAR LW/W440.4天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1500900
162,700
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする