曜日別特売

会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き)

会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]会議テーブル ロンナ T字脚アジャスタータイプ 配線口あり 長方形(組立サービス付き) - プラス[家具]

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
標準天板のT字脚アジャスターで天板形状は長方形タイプ。
配線口付きです。

材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720天板形状長方形(配線口あり)グリーン購入法適合脚の種類T字アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)653サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全30種類を絞り込む
質量(kg)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19362108NN-2110TARH W4/W456.4天板:ホワイト、脚:ホワイト21001000
185,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362117NN-2110TARH WM/W456.4天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト21001000
185,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362126NN-2110TARH T2/W456.4天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト21001000
185,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362135NN-2110TARH LM/W456.4天板:マホガニー、脚:ホワイト21001000
214,100
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362151NN-2110TARH LW/W456.4天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト21001000
214,100
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362160NN-2110TARH W4/BK56.4天板:ホワイト、脚:ブラック21001000
185,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362169NN-2110TARH WM/BK56.4天板:ホワイトメープル、脚:ブラック21001000
185,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362178NN-2110TARH T2/BK56.4天板:ミディアムウッド、脚:ブラック21001000
185,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362187NN-2110TARH LM/BK56.4天板:マホガニー、脚:ブラック21001000
214,100
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362196NN-2110TARH LW/BK56.4天板:ライトウォルナット、脚:ブラック21001000
214,100
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362205NN-2110TARH PW/BK56.4天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック21001000
214,100
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362221NN-2110TARH W4/M456.4天板:ホワイト、脚:シルバー21001000
185,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362230NN-2110TARH WM/M456.4天板:ホワイトメープル、脚:シルバー21001000
185,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362239NN-2110TARH T2/M456.4天板:ミディアムウッド、脚:シルバー21001000
185,300
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362248NN-2110TARH LM/M456.4天板:マホガニー、脚:シルバー21001000
214,100
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362257NN-1809TARH W4/W447.5天板:ホワイト、脚:ホワイト1800900
179,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362266NN-1809TARH WM/W447.5天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト1800900
179,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362275NN-1809TARH T2/W447.5天板:ミディアムウッド、脚:ホワイト1800900
179,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362291NN-1809TARH LM/W447.5天板:マホガニー、脚:ホワイト1800900
202,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362300NN-1809TARH LW/W447.5天板:ライトウォルナット、脚:ホワイト1800900
202,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362309NN-1809TARH W4/BK47.5天板:ホワイト、脚:ブラック1800900
179,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362318NN-1809TARH WM/BK47.5天板:ホワイトメープル、脚:ブラック1800900
179,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362327NN-1809TARH T2/BK47.5天板:ミディアムウッド、脚:ブラック1800900
179,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362336NN-1809TARH LM/BK47.5天板:マホガニー、脚:ブラック1800900
202,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362345NN-1809TARH LW/BK47.5天板:ライトウォルナット、脚:ブラック1800900
202,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362361NN-1809TARH PW/BK47.5天板:ピュアウォルナット、脚:ブラック1800900
202,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362370NN-1809TARH W4/M447.5天板:ホワイト、脚:シルバー1800900
179,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362379NN-1809TARH WM/M447.5天板:ホワイトメープル、脚:シルバー1800900
179,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362388NN-1809TARH T2/M447.5天板:ミディアムウッド、脚:シルバー1800900
179,100
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19362397NN-1809TARH LM/M447.5天板:マホガニー、脚:シルバー1800900
202,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする