曜日別特売

デスク USシリーズ サイドキャビネット

デスク USシリーズ サイドキャビネット - プラス[家具]

プラスのスタンダードデスク USシリーズ 用サイドキャビネット。
平机など収納を持たないデスクに収納スペースが必要となった場合に便利です。
引出しは3段タイプと2段タイプの2種類。
3段タイプの下段はA4、B4サイズまで対応、2段タイプは両方ともA4サイズまで対応です。
3段タイプのキャスターは4輪自在キャスター、2段タイプはディスクキャスター仕様です(いずれも前輪ストッパー付)。

材質鋼板、焼付塗装対応0外寸法・幅(mm)396グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)577内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
引出し寸法(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19342517US-046SC-B3 W4ペントレー1個、仕切板S2枚、仕切板L1枚24ホワイト上段:328×442×75、中段:328×442×114、下段:317×527×295引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、下段転倒防止キャスター付、4輪自在キャスター(前輪ストッパー付)
78,400
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342526US-046SC-B3 SBKペントレー1個、仕切板S2枚、仕切板L1枚23.7ブラック上段:328×442×75、中段:328×442×114、下段:317×527×295引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、下段転倒防止キャスター付、4輪自在キャスター(前輪ストッパー付)
78,400
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342535US-046SC-A2 W4仕切板L2枚24.5ホワイト上段:317×527×265、下段:317×527×265引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、下段転倒防止キャスター付、ディスクキャスター(前輪ストッパー付)
78,400
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342551US-046SC-A2 SBK仕切板L2枚25ブラック上段:317×527×265、下段:317×527×265引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、下段転倒防止キャスター付、ディスクキャスター(前輪ストッパー付)
78,400
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする