曜日別特売

チェア チェダーC 回転脚ハイタイプ 背クッション 肘なし

チェア チェダーC 回転脚ハイタイプ 背クッション 肘なし - プラス[家具]チェア チェダーC 回転脚ハイタイプ 背クッション 肘なし - プラス[家具]チェア チェダーC 回転脚ハイタイプ 背クッション 肘なし - プラス[家具]チェア チェダーC 回転脚ハイタイプ 背クッション 肘なし - プラス[家具]チェア チェダーC 回転脚ハイタイプ 背クッション 肘なし - プラス[家具]チェア チェダーC 回転脚ハイタイプ 背クッション 肘なし - プラス[家具]チェア チェダーC 回転脚ハイタイプ 背クッション 肘なし - プラス[家具]チェア チェダーC 回転脚ハイタイプ 背クッション 肘なし - プラス[家具]

ミーティングチェア チェダーC。回転脚ハイタイプ、背クッション、肘なしタイプ。
バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。
座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、
考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。

材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、背・座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター、フットリング:スチールパイプ、クロムメッキ質量(kg)13タイプ【座高】ハイタイプ背もたれクッション肘掛肘なし機能座上下座面高さ(mm)515~702座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440外寸法・幅(mm)666外寸法・高さ(mm)932グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)634脚の種類回転脚内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(1.09MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19359981MC-W66SL-2N SBK本体:ブラック、生地:シャドーブラック
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19359990MC-W66SL-2N NBL本体:ブラック、生地:ナイトブルー
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19359999MC-W66SL-2N CGY本体:ブラック、生地:クラウドグレー
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360008MC-W66SL-2N SBE本体:ブラック、生地:サンドベージュ
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360017MC-W66SL-2N CYE本体:ブラック、生地:カナリアイエロー
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360026MC-W66SL-2N LGR本体:ブラック、生地:リーフグリーン
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360035MC-W66SL-2N SBL本体:ブラック、生地:シャローブルー
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360051MC-W66SL-2N TRD本体:ブラック、生地:テラコッタレッド
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360060MC-W56SL-2N SBK本体:ホワイト、生地:シャドーブラック
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360069MC-W56SL-2N NBL本体:ホワイト、生地:ナイトブルー
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360078MC-W56SL-2N CGY本体:ホワイト、生地:クラウドグレー
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360087MC-W56SL-2N SBE本体:ホワイト、生地:サンドベージュ
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360096MC-W56SL-2N CYE本体:ホワイト、生地:カナリアイエロー
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360105MC-W56SL-2N LGR本体:ホワイト、生地:リーフグリーン
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360121MC-W56SL-2N SBL本体:ホワイト、生地:シャローブルー
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19360130MC-W56SL-2N TRD本体:ホワイト、生地:テラコッタレッド
86,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする