曜日別特売

チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 固定肘

チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 固定肘 - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 固定肘 - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 固定肘 - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 固定肘 - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 固定肘 - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 固定肘 - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 固定肘 - プラス[家具]チェア Rena ハイタイプ 樹脂脚 固定肘 - プラス[家具]

多様化するオフィスシーンにマッチする、心地よく美しいデザインのチェア Rena(レナ) ハイタイプ 樹脂脚 固定肘モデル。
Rena(レナ)はクロス10色、ボディカラー3色、脚素材はアルミ脚と樹脂脚の2種、背タイプは樹脂シェルとクッションの2種、肘タイプ3種の組み合わせを設定。
さまざまなシーンに馴染むデザインとカラーバリエーションでどんな環境にも「わたしらしさ」をプラスするチェアです。
機能面においてもくるぶしを支点としたシンクロロッキング機能、体格にあわせて自在にたわむインナーシェル、どんな姿勢にもあうなめらかな肘形状(肘付モデルのみ)により、
椅子が身体にフィットして快適な座り心地を実現。デスクワークにも最適です。

肘掛固定肘機能座上下、シンクロロッキング(固定機能なし)座面高さ(mm)582~802座面寸法(幅W×奥行D)(mm)484×437外寸法・幅(mm)659グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)629脚の種類樹脂脚内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(14.68MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
背もたれ
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19351739KB-RN55SKL BK17.9本体:ホワイト、クロス:ブラック樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351748KB-RN55SKL DG17.9本体:ホワイト、クロス:ダークグレー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351757KB-RN55SKL WG17.9本体:ホワイト、クロス:ウォームグレー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351766KB-RN55SKL LG17.9本体:ホワイト、クロス:ライトグレー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351775KB-RN55SKL DB17.9本体:ホワイト、クロス:ネイビー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351791KB-RN55SKL UG17.9本体:ホワイト、クロス:エバーグリーン樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351800KB-RN55SKL BL17.9本体:ホワイト、クロス:セージブルー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351809KB-RN55SKL OL17.9本体:ホワイト、クロス:オリーブ樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351818KB-RN55SKL YL17.9本体:ホワイト、クロス:オーカーイエロー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351827KB-RN55SKL OR17.9本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジ樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351836KB-RN05SKL BK17.9本体:ライトグレー、クロス:ブラック樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351845KB-RN05SKL DG17.9本体:ライトグレー、クロス:ダークグレー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351861KB-RN05SKL WG17.9本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351870KB-RN05SKL LG17.9本体:ライトグレー、クロス:ライトグレー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351879KB-RN05SKL DB17.9本体:ライトグレー、クロス:ネイビー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351888KB-RN05SKL UG17.9本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーン樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351897KB-RN05SKL BL17.9本体:ライトグレー、クロス:セージブルー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351906KB-RN05SKL OL17.9本体:ライトグレー、クロス:オリーブ樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351915KB-RN05SKL YL17.9本体:ライトグレー、クロス:オーカーイエロー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351931KB-RN05SKL OR17.9本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジ樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351940KB-RN65SKL BK17.9本体:ブラック、クロス:ブラック樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351949KB-RN65SKL DG17.9本体:ブラック、クロス:ダークグレー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351958KB-RN65SKL WG17.9本体:ブラック、クロス:ウォームグレー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351967KB-RN65SKL LG17.9本体:ブラック、クロス:ライトグレー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351976KB-RN65SKL DB17.9本体:ブラック、クロス:ネイビー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19351985KB-RN65SKL UG17.9本体:ブラック、クロス:エバーグリーン樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352001KB-RN65SKL BL17.9本体:ブラック、クロス:セージブルー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352010KB-RN65SKL OL17.9本体:ブラック、クロス:オリーブ樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352019KB-RN65SKL YL17.9本体:ブラック、クロス:オーカーイエロー樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352028KB-RN65SKL OR17.9本体:ブラック、クロス:テラコッタオレンジ樹脂シェル1094
112,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352037KB-RN56SKL BK18.1本体:ホワイト、クロス:ブラッククッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352046KB-RN56SKL DG18.1本体:ホワイト、クロス:ダークグレークッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352055KB-RN56SKL WG18.1本体:ホワイト、クロス:ウォームグレークッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352071KB-RN56SKL LG18.1本体:ホワイト、クロス:ライトグレークッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352080KB-RN56SKL DB18.1本体:ホワイト、クロス:ネイビークッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352089KB-RN56SKL UG18.1本体:ホワイト、クロス:エバーグリーンクッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352098KB-RN56SKL BL18.1本体:ホワイト、クロス:セージブルークッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352107KB-RN56SKL OL18.1本体:ホワイト、クロス:オリーブクッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352116KB-RN56SKL YL18.1本体:ホワイト、クロス:オーカーイエロークッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352125KB-RN56SKL OR18.1本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジクッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352141KB-RN06SKL BK18.1本体:ライトグレー、クロス:ブラッククッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352150KB-RN06SKL DG18.1本体:ライトグレー、クロス:ダークグレークッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352159KB-RN06SKL WG18.1本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレークッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352168KB-RN06SKL LG18.1本体:ライトグレー、クロス:ライトグレークッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352177KB-RN06SKL DB18.1本体:ライトグレー、クロス:ネイビークッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352186KB-RN06SKL UG18.1本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーンクッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352195KB-RN06SKL BL18.1本体:ライトグレー、クロス:セージブルークッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352211KB-RN06SKL OL18.1本体:ライトグレー、クロス:オリーブクッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352220KB-RN06SKL YL18.1本体:ライトグレー、クロス:オーカーイエロークッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352229KB-RN06SKL OR18.1本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジクッション1096
121,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする