曜日別特売

チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚

チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]

多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) ホワイトフレーム。
執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。
ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。
コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。
高さ標準タイプの樹脂脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。
背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。

機能座上下、ロッキング(シートスライド)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×455グリーン購入法適合脚の種類樹脂脚内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19352999KD-FT50MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ホワイト、クロス:ブラック【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353008KD-FT50MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ホワイト、クロス:ウォームグレー【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353017KD-FT50MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ホワイト、クロス:ネイビー【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353026KD-FT50MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ホワイト、クロス:セージブルー【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353035KD-FT50MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ホワイト、クロス:エバーグリーン【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353051KD-FT50MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジ【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353060KB-FT50MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ホワイト、クロス:ブラック【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353069KB-FT50MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ホワイト、クロス:ウォームグレー【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353078KB-FT50MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ホワイト、クロス:ネイビー【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353087KB-FT50MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ホワイト、クロス:セージブルー【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353096KB-FT50MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ホワイト、クロス:エバーグリーン【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353105KB-FT50MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジ【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353121KC-FT50MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ホワイト、クロス:ブラック【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353130KC-FT50MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ホワイト、クロス:ウォームグレー【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353139KC-FT50MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ホワイト、クロス:ネイビー【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353148KC-FT50MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ホワイト、クロス:セージブルー【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353157KC-FT50MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ホワイト、クロス:エバーグリーン【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353166KC-FT50MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジ【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353175KC-FT55MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ホワイト、クロス:ブラック【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353191KC-FT55MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ホワイト、クロス:ウォームグレー【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353200KC-FT55MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ホワイト、クロス:ネイビー【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353209KC-FT55MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ホワイト、クロス:セージブルー【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353218KC-FT55MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ホワイト、クロス:エバーグリーン【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353227KC-FT55MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジ【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする