曜日別特売

チェア Fita2 ライトグレーフレーム 樹脂脚

チェア Fita2 ライトグレーフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ライトグレーフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ライトグレーフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ライトグレーフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ライトグレーフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ライトグレーフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ライトグレーフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ライトグレーフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]

多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) ライトグレーフレーム。
執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。
ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。
コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。
高さ標準タイプの樹脂脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。
背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。

機能座上下、ロッキング(シートスライド)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×455グリーン購入法適合脚の種類樹脂脚内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19353236KD-FT00MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ライトグレー、クロス:ブラック【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353245KD-FT00MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレー【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353261KD-FT00MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ライトグレー、クロス:ネイビー【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353270KD-FT00MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ライトグレー、クロス:セージブルー【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353279KD-FT00MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーン【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353288KD-FT00MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジ【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353297KB-FT00MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ライトグレー、クロス:ブラック【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353306KB-FT00MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレー【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353315KB-FT00MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ライトグレー、クロス:ネイビー【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353331KB-FT00MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ライトグレー、クロス:セージブルー【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353340KB-FT00MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーン【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353349KB-FT00MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジ【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353358KC-FT00MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ライトグレー、クロス:ブラック【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353367KC-FT00MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレー【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353376KC-FT00MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ライトグレー、クロス:ネイビー【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353385KC-FT00MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ライトグレー、クロス:セージブルー【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353401KC-FT00MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーン【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353410KC-FT00MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジ【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353419KC-FT05MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ライトグレー、クロス:ブラック【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353428KC-FT05MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレー【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353437KC-FT05MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ライトグレー、クロス:ネイビー【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353446KC-FT05MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ライトグレー、クロス:セージブルー【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353455KC-FT05MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーン【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353471KC-FT05MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジ【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする