曜日別特売

チェア DP-C5

チェア DP-C5 - deli-PLUS(デリ-プラス)チェア DP-C5 - deli-PLUS(デリ-プラス)チェア DP-C5 - deli-PLUS(デリ-プラス)チェア DP-C5 - deli-PLUS(デリ-プラス)チェア DP-C5 - deli-PLUS(デリ-プラス)チェア DP-C5 - deli-PLUS(デリ-プラス)チェア DP-C5 - deli-PLUS(デリ-プラス)チェア DP-C5 - deli-PLUS(デリ-プラス)

座り心地を追求したハイスペックメッシュチェア DP-C5(ディーピーシー5) 。
ヘッドレストとアジャスト肘付モデル、アジャスト肘付モデル、肘なしモデルの3タイプをラインアップ。
小柄な人や身体の大きな人でも体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現するロッキング強度自動調節、
座にはモールドクッションに加え樹脂インナーを追加し座り心地をさらに向上、腰部をしっかりとサポートするランバーサポート、
背と座が連動しながらロッキングするシンクロロッキング(2段階固定可)など充実の機能を搭載し、オフィスワークをサポートします。

機能座上下、シンクロロッキング(固定可)座面高さ(mm)410~500座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×420外寸法・幅(mm)657グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)628内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(1.54MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19358021KD-DPC5-62MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付14ブラックアジャスト肘1070
92,500
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358030KD-DPC5-62MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付14ウォームグレーアジャスト肘1070
92,500
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358039KD-DPC5-62MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付14ネイビーアジャスト肘1070
92,500
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358048KD-DPC5-62MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付14セージブルーアジャスト肘1070
92,500
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358057KD-DPC5-62MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付14エバーグリーンアジャスト肘1070
92,500
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358066KD-DPC5-62MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付14テラコッタオレンジアジャスト肘1070
92,500
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358075KD-DPC5-60MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付13.4ブラックアジャスト肘980
77,100
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358091KD-DPC5-60MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付13.4ウォームグレーアジャスト肘980
77,100
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358100KD-DPC5-60MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付13.4ネイビーアジャスト肘980
77,100
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358109KD-DPC5-60MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付13.4セージブルーアジャスト肘980
77,100
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358118KD-DPC5-60MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付13.4エバーグリーンアジャスト肘980
77,100
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358127KD-DPC5-60MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、軟質ウレタン樹脂パッド付13.4テラコッタオレンジアジャスト肘980
77,100
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358136KC-DPC5-60MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品11.8ブラック肘なし980
68,000
47,980
52,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358145KC-DPC5-60MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品11.8ウォームグレー肘なし980
68,000
47,980
52,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358161KC-DPC5-60MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品11.8ネイビー肘なし980
68,000
47,980
52,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358170KC-DPC5-60MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品11.8セージブルー肘なし980
68,000
47,980
52,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358179KC-DPC5-60MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品11.8エバーグリーン肘なし980
68,000
47,980
52,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19358188KC-DPC5-60MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品11.8テラコッタオレンジ肘なし980
68,000
47,980
52,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする